KERN AND SOHN KDP sorozatú digitális platformok


Szűrő
Ház mérete: 165 x 166 x 75 mm , Ház magassága: 75 mm , Ház hossza: 166 mm , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 35 fok. C , Platform magasság: 165 mm , Platform szélessége: 165 mm , Tápegység: USB , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 160 x 160 mm , Letelepedési idő: 3 sec. , Mérési felület mélysége: 160 mm , Mérési felület átmérője: 105 mm , Mérési felület szélessége: 160 mm
StílusModellLinearitásPlatform mélységeMérleglap anyagaMérlegplatform méreteiÁr (ÁFA nélkül)
A
KDP 10K-3
+/- 3 g73 mmRozsdamentes acél165 x 165 x 73 mm€769.49
B
300-3 KDP
+/-5 mg73 mmMűanyag vezetőképes lakkal165 x 165 x 73 mm€859.54
C
3000-2 KDP
+/-50 mg70 mmRozsdamentes acél160 x 160 x 70 mm€859.54
D
KDP 10K-4
+/-300 mg73 mmRozsdamentes acél165 x 165 x 73 mm€802.23

KDP sorozatú digitális platformok

A Kern és Sohn KDP sorozatú digitális platformok kényelmes integrációt kínálnak a folyamatláncba. A számos elérhető interfésznek köszönhetően a rögzített értékek digitális adatként történő átvitele és feldolgozása egyszerű. Ezek a mérlegplatformok különféle interfészekkel rendelkeznek, amelyekkel táblagéphez vagy számítógéphez csatlakoztathatók, és kihasználhatók az ezeken az eszközökön már elérhető alkalmazások és programok. A kijelzőn keresztül vezérelt adagoló segédeszközzel és egy PRE-TARE funkcióval rendelkeznek az ismert tartály tömegének levonására. Programozható mérőegységet kínálnak a súly speciális mértékegységekben történő megjelenítéséhez. Ezek a mérőplatformok szintjelzővel és szintező lábakkal rendelkeznek a pontos mérési eredmények érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?