Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN FOB 3K1 asztali mérleg, 3000g Max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8JTX

KERN AND SOHN FOB 3K1 asztali mérleg, 3000g max. Súly, 1g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JTX Modell: FOB 3K1
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
€349.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Az akkumulátor töltési ideje8 óra.
A tok szélessége235mm
Számjegy mérete20mm
Digitális kijelzés1g
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Ház mérete235 x 175 x 55 mm
Ház magassága55 mm
Ház hossza175 mm
Bemeneti feszültség230V AC
Linearitás+/- 3 g
Max. Környezeti páratartalom95%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság1g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete175 x 165 mm
A reprodukálhatóság1g
Megállapodás ideje2 sec.
Egységekg, lb
Mérési kapacitás3kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
A felületi mélység mérése165 mm
Súlyú felületi szélesség175 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4
Hajó magassága (cm)11
Hajó hossza (cm)24.5
Hajószélesség (cm)39
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellolvashatóságKalibrációs értékHáz méreteTéglalap alakú mérlegfelület méreteEgységekA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességHáz magasságaÁr
KERN AND SOHN FOB 1.5K0.5 asztali mérleg, 1500g Max. Súly, 0.5 g Olvashatóság | CE8JTR FOB 1.5K0.50.5g-235 x 175 x 55 mm175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm€349.27
KERN AND SOHN FOB 10K-3LM asztali mérleg, 15kg Max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8JTT FOB 10K-3LM-0.005Kg256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmKg198 mm248 mm100 mm€487.52
KERN AND SOHN FOB 1K-4LM asztali mérleg, 1500g Max. Súly, 0.5 g Olvashatóság | CE8JTV FOB 1K-4LM-0.5g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€487.52
KERN AND SOHN FOB 3K-3LM asztali mérleg, 3000g Max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8JTY FOB 3K-3LM-1g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€494.81
KERN AND SOHN FOB 6K2 asztali mérleg, 2g leolvashatóság, 175 x 165mm mérlegfelület | CE8JUD FOB 6K22g--175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm-€288.65
ajánlatkérés
KERN AND SOHN FOB 6K-3LM asztali mérleg, 6000g Max. Súly, 2g Olvashatóság | CE8JUE FOB 6K-3LM-2g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€487.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN FOB 3K1 asztali mérleg, 3000g max. Súly, 1g Olvashatóság
€349.27 /Mértékegység