KERN AND SOHN FOB 6K2 asztali mérleg, 2g leolvashatóság, 175 x 165mm mérlegfelület | CE8JUD

KERN AND SOHN FOB 6K2 asztali mérleg, 2g olvashatóság, 175 x 165 mm-es mérlegfelület

Tétel: CE8JUD Modell: FOB 6K2
€349.27 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Az akkumulátor töltési ideje8 óra.
Számjegy mérete20mm
Digitális kijelzés2g
Linearitás+/- 6 g
TápegységPower Adapter
olvashatóság2g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete175 x 165 mm
Egységekg, lb
Mérési kapacitás6kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
A felületi mélység mérése165 mm
Súlyú felületi szélesség175 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)11
Hajó hossza (cm)24.5
Hajószélesség (cm)39
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellolvashatóságKalibrációs értékHáz méreteTéglalap alakú mérlegfelület méreteEgységekA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességHáz magasságaÁr
KERN AND SOHN FOB 1.5K0.5 asztali mérleg, 1500g Max. Súly, 0.5 g Olvashatóság | CE8JTR FOB 1.5K0.50.5g-235 x 175 x 55 mm175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm€349.27
KERN AND SOHN FOB 10K-3LM asztali mérleg, 15kg Max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8JTT FOB 10K-3LM-0.005Kg256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmKg198 mm248 mm100 mm€487.52
KERN AND SOHN FOB 1K-4LM asztali mérleg, 1500g Max. Súly, 0.5 g Olvashatóság | CE8JTV FOB 1K-4LM-0.5g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€487.52
KERN AND SOHN FOB 3K1 asztali mérleg, 3000g Max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8JTX FOB 3K11g-235 x 175 x 55 mm175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm€349.27
KERN AND SOHN FOB 3K-3LM asztali mérleg, 3000g Max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8JTY FOB 3K-3LM-1g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€494.81
KERN AND SOHN FOB 6K-3LM asztali mérleg, 6000g Max. Súly, 2g Olvashatóság | CE8JUE FOB 6K-3LM-2g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€487.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN FOB 6K2 asztali mérleg, 2g olvashatóság, 175 x 165 mm-es mérlegfelület
€349.27 /Mértékegység