Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN FOB 3K-4NL asztali mérleg, 3000g Max. Súly, 0.2g Olvashatóság | CE8JTZ

KERN AND SOHN FOB 3K-4NL Bench Scale, 3000g Max. Weighing, 0.2g Readability

Raktáron
Tétel: CE8JTZ Modell: FOB 3K-4NL

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€480.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Akkumulátor4 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése48 óra.
A tok szélessége295mm
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Ház mérete295 x 260 x 95 mm
Ház magassága95 mm
Ház hossza260 mm
Bemeneti feszültség230V AC
Linearitás+/- 0.6 g
AnyagRozsdamentes acél
Max. Környezeti páratartalom95%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
olvashatóság0.2g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete248 x 198 mm
A reprodukálhatóság0.2g
Megállapodás ideje2 sec.
Egységekg, lb
Mérési kapacitás3kg
A felületi mélység mérése198 mm
Súlyú felületi szélesség248 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.265
Hajó magassága (cm)18
Hajó hossza (cm)30.5
Hajószélesség (cm)42
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellSúlyú felületi szélességHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaLinearitásTéglalap alakú mérlegfelület méreteEgységekA felületi mélység méréseÁr
KERN AND SOHN FOB 10K-3NL asztali mérleg, 8000 és 15000g max. Súly, 1 és 2g Olvashatóság | CE8JTU FOB 10K-3NL252 mm285 x 255 x 90 mm90 mm255 mm+/-3, 6g252 x 200 mmg, lb, oz.200 mm€429.31
KERN AND SOHN FOB 30K-3NL asztali mérleg, 16000 és 30000g max. Súly, 2 és 5g Olvashatóság | CE8JTW FOB 30K-3NL252 mm285 x 255 x 90 mm90 mm255 mm+/-6, 15g252 x 200 mmg, lb, oz.200 mm€429.31
KERN AND SOHN FOB 7K-4NL asztali mérleg, 5000 és 7500 g Max. Súly, 0.5 és 1g Olvashatóság | CE8JUF FOB 7K-4NL252 mm285 x 255 x 90 mm90 mm255 mm+/-1.5, 3g252 x 200 mmg, lb, oz.200 mm€429.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN FOB 3K-4NL Bench Scale, 3000g Max. Weighing, 0.2g Readability
€480.25 /Mértékegység