Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN FOB 7K-4NL asztali mérleg, 5000 és 7500 g Max. Súly, 0.5 és 1g Olvashatóság | CE8JUF

KERN AND SOHN FOB 7K-4NL asztali mérleg, 5000 és 7500 g max. Súly, 0.5 és 1g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JUF Modell: FOB 7K-4NL
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
€429.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Akkumulátor4 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése48 óra.
A tok szélessége285mm
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Ház mérete285 x 255 x 90 mm
Ház magassága90 mm
Ház hossza255 mm
Bemeneti feszültség230V AC
Linearitás+/-1.5, 3g
Max. Környezeti páratartalom95%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.5 / 1g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete252 x 200 mm
A reprodukálhatóság0.5g
Megállapodás ideje2 sec.
Egységekg, lb, oz.
Mérési kapacitás5 / 7.5 kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
A felületi mélység mérése200 mm
Súlyú felületi szélesség252 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.495
Hajó magassága (cm)16.5
Hajó hossza (cm)30.5
Hajószélesség (cm)41.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellSúlyú felületi szélességHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaLinearitásTéglalap alakú mérlegfelület méreteEgységekA felületi mélység méréseÁr
KERN AND SOHN FOB 10K-3NL asztali mérleg, 8000 és 15000g max. Súly, 1 és 2g Olvashatóság | CE8JTU FOB 10K-3NL252 mm285 x 255 x 90 mm90 mm255 mm+/-3, 6g252 x 200 mmg, lb, oz.200 mm€429.31
KERN AND SOHN FOB 30K-3NL asztali mérleg, 16000 és 30000g max. Súly, 2 és 5g Olvashatóság | CE8JTW FOB 30K-3NL252 mm285 x 255 x 90 mm90 mm255 mm+/-6, 15g252 x 200 mmg, lb, oz.200 mm€429.31
KERN AND SOHN FOB 3K-4NL asztali mérleg, 3000g Max. Súly, 0.2g Olvashatóság | CE8JTZ FOB 3K-4NL248 mm295 x 260 x 95 mm95 mm260 mm+/- 0.6 g248 x 198 mmg, lb198 mm€480.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN FOB 7K-4NL asztali mérleg, 5000 és 7500 g max. Súly, 0.5 és 1g Olvashatóság
€429.31 /Mértékegység