NTN Dupla érintkezős tömítésű patron golyóscsapágyai


Szűrő
ABEC tolerancia: 1 , Csapágy anyaga: Acél , Csapágy típusa: Kettős érintkezés lezárva , A ketrec anyaga: Préselt acél , Kenés: Polyrex EM zsír , Tömítés anyaga: NBR , Temp. Hatótávolság: -13 foktól 250 fokig F
StílusModellSzélességFura Dia.FúrástoleranciaDinamikus terhelhetőségMax. FORDULATDia kívül.Dia-n kívül MegértésStatikus teherbírásÁr (ÁFA nélkül)
A
63203LLUC3 / L627
17.5mm17mm+ 0 / -0.008 mm2,160 font12,00040mm+ 0 / -0.011 mm1,030 font€60.35
B
63305LLUC3 / L627
25.4mm25mm+ 0 / -0.01 mm4,750 font12,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,460 font€100.08
B
63306LLUC3 / L627
30.2mm30mm+ 0 / -0.01 mm6,000 font10,00072mm+ 0 / -0.013 mm3,400 font€91.95
B
63209LLUC3 / L627
30.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 font5,20085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 font€124.75

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?