Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-137-137 Rigid Shaft Coupling, Black Oxide Finish | AH7RNK 38AW12

CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-137-137 Rigid Shaft Coupling, Black Oxide Finish

Raktáron
Tétel: AH7RNK Modell: 2CC-137-137Kereszthivatkozás: 38AW12

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€203.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Fura Dia.1-3/8" x 1-3/8"
Hézag Dia2.375
AnyagAcél
Dia kívül.2.375 "
Teljes hossz3.625 "
Csavar méret1/4-28 x 3/4
típusKét darabból álló bilincs süllyesztett csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2713
Hajó magassága (cm)9.21
Hajó hossza (cm)6.03
Hajószélesség (cm)6.03
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termék részletek:

    • CC Series two-piece clamping coupling used to connect two shafts end-to-end for power transmission applications
    • Features recessed screw heads for a smooth external surface and steel construction for withstanding heavy loads

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méretFura Dia.Hézag DiatípusKulcsszélességAnyagMax. forgatónyomatékDia kívül.Ár
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-100-A csatlakozó alumínium | AH2LAR 29NK41 RC-100-A5/16-18 x 1/21"2Egy darabból álló csavar-Alumínium4502"€81.25
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-125-KW Csatlakozóacél | AH2LAT 29NL42 RC-125-KW3/8-16 x 1/21.25 "2.25Egy darabból álló bilincs, kulccsal1/4Acél12502.25 "€92.35
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-050-050 Merev tengely tengelykapcsoló két db. Befogó süllyesztett csavar 1-7/8 hüvelyk hosszúság | AH7RNB 38AW04 2CC-050-0508-32 x 1/21 / 2 "x 1 / 2"1.25Két darabból álló bilincs süllyesztett csavar-Acél-1.25 "€112.57
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-050-050-KW Merev tengely tengelykapcsoló 1-7/8 hüvelyk hosszúság 1-1/4 hüvelyk átmérő | AH7RNC 38AW05 2CC-050-050-KW8-32 x 1/21 / 2 "x 1 / 2"1.25Kétrészes szorítós csavar, Keyway-vel1/8Acél-1.25 "€138.29
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-062-062 Merev tengely tengelykapcsoló két db. Befogó süllyesztett csavar 2-1/4 hüvelyk hosszúság | AH7RND 38AW06 2CC-062-06210-32 x 1/25 / 8 "x 5 / 8"1.5Két darabból álló bilincs süllyesztett csavar-Acél-1.5 "€85.34
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-062-062-KW Merev tengely tengelykapcsoló 2-1/4 hüvelyk hosszúság 1-1/2 hüvelyk átmérő | AH7RNE 38AW07 2CC-062-062-KW10-32 x 1/25 / 8 "x 5 / 8"1.5Kétrészes szorítós csavar, Keyway-vel3/16Acél-1.5 "€179.44
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-087-087 Merev tengely tengelykapcsoló két db. Befogó süllyesztett csavar 2-7/8 hüvelyk hosszúság | AH7RNF 38AW08 2CC-087-0871/4-28 x 5/87 / 8 "x 7 / 8"1.875Két darabból álló bilincs süllyesztett csavar-Acél-1.875 "€192.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-137-137 Rigid Shaft Coupling, Black Oxide Finish
€203.12 /Mértékegység