KERN AND SOHN EG 2200-2NM precíziós mérleg, 2200g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8JGD

KERN AND SOHN EG 2200-2NM precíziós mérleg, 2200g max. Súly, 0.01g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JGD Modell: EG 2200-2NM

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,817.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Kalibrációs osztályII
Kalibrációs érték0.1g
A tok szélessége265mm
Számjegy mérete17mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Ház mérete265 x 192 x 87 mm
Ház magassága87 mm
Ház hossza192 mm
Bemeneti feszültség220–240 V AC
Linearitás+/- 0.01 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.30 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.10 fok. C
Minimális súly0.5g
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.01g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete180 x 160 mm
A reprodukálhatóság0.01g
Megállapodás ideje3 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)10mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)100mg
Egységekct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Mérési kapacitás2200g
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
A felületi mélység mérése160 mm
Súlyú felületi szélesség180 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.05
Hajó magassága (cm)22
Hajó hossza (cm)41
Hajószélesség (cm)32.5
Származási országDE

Termék részletek:

A KERN & SOHN EG 2200-2NM precíziós mérleget laboratóriumokban, gyógyszertárakban és az iparban használják az anyagok pontos mérésére és mérésére. Ideális kutatásra, minőségellenőrzésre, kémiai elemzésre és gyógyszergyártásra, pontos méréseket biztosítva tudományos és ipari folyamatokhoz.

Jellemzők:

  • Ennek a digitális mérlegnek a mérési kapacitása 2200 g, leolvashatósága 0.01 g a pontos mérésekhez különböző mértékegységekben, beleértve a ct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl és tol mértékegységeket.
  • Négyszögletes, 180 x 160 mm-es mérőfelülettel rendelkezik, rozsdamentes acél mérőlappal a tartósság és az egyszerű tisztítás érdekében.
  • Ez a mérleg 17 mm-es számjegyű LCD képernyővel rendelkezik a tiszta és könnyen leolvasható mérések érdekében.
  • Pontosan meg tudja számolni azokat a kis darabokat, amelyek minimális súlya laboratóriumi körülmények között 10 mg, normál körülmények között pedig 100 mg.
  • Ez a digitális mérleg hálózati adapterrel látja el az áramot, és 220-240 VAC bemeneti feszültséget igényel.
  • Újratölthető akkumulátorral van felszerelve, 12 órás újratöltési idővel, a nagyobb rugalmasság érdekében.
  • Ez a mérleg a II. osztályú szabványok szerint van kalibrálva, 0.1 g kalibrációs értékkel biztosítja a mérések pontosságát és megbízhatóságát.
  • Gyors, 3 másodperces ülepedési időt és +/-0.01 g-os kiváló linearitást kínál, precíz és megbízható eredményeket biztosítva.

Kompatibilis tartozékok:

  • KER & SON EG-A04 belső akkumulátor: Ez az újratölthető akkumulátorcsomag akár 32 órás üzemidőt kínál egyetlen töltéssel, így hosszabb ideig használható az újratöltések között. Hozzávetőlegesen 12 óra töltési idővel rendelkezik, ami lehetővé teszi az akkumulátor gyors feltöltését. Ez az akkumulátorcsomag egy automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkezik, amely be van építve az újratölthető akkumulátorcsomag megőrzésére azáltal, hogy használaton kívül automatikusan kikapcsolja a mérleget, így növelve az energiahatékonyságot és a hosszabb élettartamot.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan helyezhetek be csereakkumulátort ebbe a KERN & SOHN EG 2200-2NM precíziós mérlegbe?

A.

    A.
  • Kapcsolja ki a mérleget, és húzza ki a konnektorból.
  • Hozzáférni az elemtartóhoz.
  • Óvatosan távolítsa el a régi akkumulátorcsomagot.
  • Helyezze be megfelelően a csereakkumulátort.
  • Biztonságosan zárja le az elemtartó rekeszt.
  • Kapcsolja be a mérleget, és ellenőrizze, hogy működik-e az új akkumulátorral.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a precíziós mérleg kiválasztásakor?

A.

  • Győződjön meg róla, hogy elbírja a mérendő maximális súlyt.
  • Válassza ki a méréseinek megfelelő olvashatóságot.
  • Ellenőrizze annak pontosságát és kalibrálási lehetőségeit.
  • Győződjön meg arról, hogy megfelel a minta méretének.
  • Fontolja meg, hogy hol fogják használni (pl. laborban, terepen).
  • Maradjon a költségkereten belül, miközben teljesíti a követelményeket.

K. Hogyan állíthatom vissza ennek a precíziós mérlegnek a leolvasását?

A.

  • Nyomja meg a tára vagy a nulla gombot a nullázáshoz.
  • Ügyeljen arra, hogy a visszaállítás során ne legyen tárgy a mérőserpenyőn.
  • Ha szükséges, olvassa el a mérleg kézikönyvét a konkrét utasításokért.

Termékváltozatok

TermékekModellA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)Kalibrációs osztályKalibrációs értékA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Ház méreteHáz magasságaHáz hosszaLinearitásÁr
KERN AND SOHN EG 220-3NM precíziós mérleg, 220g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8JGE EG 220-3NM1mgII0.01g10mg182 x 235 x 65 mm65mm235 mm+/- 0.002 g€1,735.44
KERN AND SOHN EG 4200-2NM precíziós mérleg, 4200g max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8JGF EG 4200-2NM10mgII0.1g100mg260 x 190 x 70 mm70mm190 mm+/- 0.02 g€1,997.40
KERN AND SOHN EG 420-3NM precíziós mérleg, 420g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8JGG EG 420-3NM1mgII0.01g10mg182 x 235 x 75 mm75 mm235 mm+/- 0.003 g€1,899.17
KERN AND SOHN EG 620-3NM precíziós mérleg, 620g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8JGH EG 620-3NM1mgI0.01g10mg240 x 185 x 75 mm75 mm185 mm+/- 0.004 g€2,128.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN EG 2200-2NM precíziós mérleg, 2200g max. Súly, 0.01g Olvashatóság
€1,817.31 /Mértékegység