Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KH INDUSTRIES CPH08-C3C-000A Medálállomás 8 nyomógomb NINCS sárga | AF9PVY 30PL72

KH INDUSTRIES CPH08-C3C-000A Függeszték állomás 8 Nyomógomb NEM Sárga

Raktáron
Tétel: AF9PVY Típus: CPH08-C3C-000AKereszthivatkozás: 30PL72

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€1,558.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMedálállomás
AkcióPillanatnyi / pillanatnyi / pillanatnyi / pillanatnyi
KapcsolatfelvételNEM
Kapcsolat besorolása5A @ 125 / 240VAC, 2A @ 24VDC, 0.4A @ 120VDC
Mélység1.5 "
Magasság13.4 "
Ház színeSárga
Ház anyagaABS
Kerékagy33/64 "- 41/64"
NEMA értékelés4X
Üzemeltetők száma8
Az üzemeltető típusaPush Button
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.801
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)37.34
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8537106000

Termék részletek:

    • Mechanikus reteszelés (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióKapcsolatfelvételÁr
KH INDUSTRIES CPH08-A3C-000A medálállomás 8 nyomógomb NO NC | AF9PVU 30PL68 CPH08-A3C-000APillanatnyi / pillanatnyi / pillanatnyiNEM, NC€981.95
KH INDUSTRIES CPH08-B3C-000A medálállomás 8 nyomógomb NO NC | AF9PVV 30PL69 CPH08-B3C-000AFenntartott / pillanatnyi / pillanatnyi / pillanatnyiNEM, NC€1,089.97
KH INDUSTRIES CPH08-A3D-000A medálállomás 8 nyomógomb NO NC | AF9PVW 30PL70 CPH08-A3D-000APillanatnyi / pillanatnyi / pillanatnyi / pillanatnyiNEM, NC€1,486.78
KH INDUSTRIES CPH08-B3D-000A Medálállomás 8 nyomógomb NO NC | AF9PVX 30PL71 CPH08-B3D-000AFenntartott / pillanatnyi / pillanatnyi / pillanatnyiNEM, NC€1,530.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KH INDUSTRIES CPH08-C3C-000A Függeszték állomás 8 Nyomógomb NEM Sárga
€1,558.14 /Mértékegység