KERN AND SOHN EG 620-3NM precíziós mérleg, 620g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8JGH

KERN AND SOHN EG 620-3NM precíziós mérleg, 620g max. Súly, 0.001g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JGH Modell: EG 620-3NM

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,128.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Kalibrációs osztályI
Kalibrációs érték0.01g
A tok szélessége240mm
Számjegy mérete17mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Ház mérete240 x 185 x 75 mm
Ház magassága75 mm
Ház hossza185 mm
Bemeneti feszültség220–240 V AC
Linearitás+/- 0.004 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.30 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.10 fok. C
Minimális súly0.1g
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.001g
A reprodukálhatóság0.001g
Megállapodás ideje3 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)1mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)10mg
Egységekct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Mérési kapacitás620g
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérési felület átmérője118 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.242
Hajó magassága (cm)26.5
Hajó hossza (cm)36
Hajószélesség (cm)31.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)Kalibrációs osztályKalibrációs értékA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Ház méreteHáz magasságaHáz hosszaLinearitásÁr
KERN AND SOHN EG 2200-2NM precíziós mérleg, 2200g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8JGD EG 2200-2NM10mgII0.1g100mg265 x 192 x 87 mm87 mm192 mm+/- 0.01 g€1,817.31
KERN AND SOHN EG 220-3NM precíziós mérleg, 220g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8JGE EG 220-3NM1mgII0.01g10mg182 x 235 x 65 mm65mm235 mm+/- 0.002 g€1,735.44
KERN AND SOHN EG 4200-2NM precíziós mérleg, 4200g max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8JGF EG 4200-2NM10mgII0.1g100mg260 x 190 x 70 mm70mm190 mm+/- 0.02 g€1,997.40
KERN AND SOHN EG 420-3NM precíziós mérleg, 420g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8JGG EG 420-3NM1mgII0.01g10mg182 x 235 x 75 mm75 mm235 mm+/- 0.003 g€1,899.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN EG 620-3NM precíziós mérleg, 620g max. Súly, 0.001g Olvashatóság
€2,128.38 /Mértékegység