KERN AND SOHN DAB 100-3IR nedvességelemző, 110g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CJ7ADJ

KERN AND SOHN DAB 100-3IR nedvességelemző, 110g max. Súly, 0.001g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CJ7ADJ Modell: DAB 100-3IR

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,537.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNedvesség elemző
Számjegy mérete14mm
Kijelző típusaGrafikus
Frekvencia50 Hz
Bemeneti feszültség230V AC
Linearitás+/- 0.003 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
TápegységBeépített tápegység
olvashatóság0.001g
A reprodukálhatóság0.001g
Megállapodás ideje3 sec.
Egységek% páratartalom, % szárazanyag, g
Mérési kapacitás110g
Mérleglap anyagaalumínium
Mérési felület átmérője92 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.1
Hajó magassága (cm)35
Hajó hossza (cm)35
Hajószélesség (cm)49
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKijelző típusaLinearitásolvashatóságMérési kapacitásÁr
KERN AND SOHN DAB 100-3 nedvességelemző, 110g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8JDE DAB 100-3LCD+/- 0.003 g0.001g110g€2,046.52
KERN AND SOHN DAB 200-2 nedvességelemző, 200g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8JDF DAB 200-2Grafikus+/- 0.03 g0.01g200g€1,964.65
KERN AND SOHN DAB 200-2IR nedvességelemző, 200g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CJ7ADK DAB 200-2IRGrafikus+/- 0.03 g0.01g200g€2,455.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN DAB 100-3IR nedvességelemző, 110g max. Súly, 0.001g Olvashatóság
€2,537.68 /Mértékegység