WESCO Cobra-Lite alumínium kézi teherautó-tartozékok


Szűrő
StílusModellszínekTételAnyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességKerék anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
240060
-Orrágak-----€166.53
B
220348
-Kerék---3"Mikrocelluláris poliuretán€184.30
C
220119
-Handle-49 "---€38.57
D
151512
-Handle-49 "---€25.47
E
151510
-Handle-60 "---€57.07
F
52510
-Handle-52 "---€59.15
G
153855
-Kézi teherautó hosszabbító szárnyai-----€188.46
H
151523
-Kézi teherautó orrlemez--7.5 "14 "-€108.11
I
220287
-Kézi teherautó orrlemez--7.625 "14 "-€114.14
J
151533
-Orrlemez--7.5 "18 "-€154.65
K
220461
-Kézi teherautó orrlemez--9"18 "-€123.39
L
54045
-Kerék---3.5 "Pneumatikus€145.43
M
54231
-Kerék---3.5 "Pneumatikus€106.13
N
220319
-Kerék---3.625 "Pneumatikus széles futófelület€146.47
O
270275
-Kerék---2 21 / 128 "Léggömb párna€158.94
P
54223
-Összecsukható orrlemez meghosszabbításalumínium20 "---€226.30
Q
270274
-Kerék---2 21 / 128 "Léggömb párna€167.05
R
54046
-Kerék---1.625 "Moldon gumi€114.14
S
54048
-Kerék---1.625 "Moldon gumi€119.13
T
220352
-Kerék---2"Szilárd gumi€94.18
U
54047
-Kerék---2.75 "Félig pneumatikus€124.32
V
54230
-Kerék---2.75 "Szilárd gumi€125.57
W
54062
-Kézi teherautó központ bár-----€51.46
U
279001
-Összeszerelési díj-----€48.96
U
159168
-Oldalsó csíkok-----€30.67
U
159165
-Oldalsó csíkok-----€30.55
X
220083
-Összecsukható orrlemez meghosszabbításalumínium30 "---€233.78
Y
54202
-Összecsukható orrlemez meghosszabbításalumínium20 "---€330.15
Y
54203
-Összecsukható orrlemez meghosszabbításalumínium30 "---€207.59
U
220071
-Handlealumínium60 "---€88.89
U
220079
-Handlealumínium52 "---€75.19
Z
220081
-Handlealumínium60 "---€195.22
A1
154547
-Handle-60 "---€62.68
B1
54213
-Lépcső tartozékalumínium----€146.05
C1
220351
-Lépcső tartozékalumínium----€139.60
D1
54237
-Lépcső tartozékalumínium----€140.44
Z
50144
-Handlealumínium44 "---€74.01
Z
54207
-Handlealumínium60 "---€152.91
Z
54209
-Handlealumínium68 "---€235.24
U
50181
-Handlealumínium60 "---€77.36
Z
220080
-Handlealumínium52 "---€146.57
Z
220094
-Handlealumínium68 "---€315.28
E1
151511
-Handle-52 "---€30.15
F1
52512
-Handle-60.5 "---€81.70
G1
151524
-Handle-60 "---€73.12
H1
153897
-Kézi teherautó hosszabbító szárnyai-----€195.63
Z
220347
-Handlealumínium44 "---€101.87
H
151521
-Kézi teherautó orrlemez--7.5 "14 "-€70.27
I1
220285
-Kézi teherautó orrlemez--7.625 "18 "-€153.01
I
220286
-Kézi teherautó orrlemez--12 "16 "-€190.85
J1
220506
-Kézi teherautó orrlemez--12 "16 "-€384.62
B1
54211
-Lépcső tartozékalumínium----€128.27
C1
220349
-Lépcső tartozékalumínium----€116.11
K1
54236
-Lépcső tartozékAcél----€223.08
U
121101
-Lépcső tartozékalumínium----€14.55
K1
220340
-Lépcső tartozékAcél----€377.23
D1
220339
-Lépcső tartozékalumínium----€172.66
Z
54206
-Handlealumínium52 "---€111.95
U
50186
-Handlealumínium52 "---€54.11
U
151527
-Orrlemez-----€128.57
L1
50222
KékHandle-49 "---€55.86

Cobra-Lite alumínium kézi teherautó-tartozékok

A Wesco kézi teherautó tartozékokat használják a kopott és sérült alkatrészek cseréjére, valamint a meglévő alkatrészek korszerűsítésére a kézi teherautó teljesítményének javítása érdekében (Cobra-Lite alumínium kézi teherautók). Az orrlemez meghosszabbítások a targonca meglévő orrlemezeinek szélességének és / vagy mélységének növelésére szolgálnak, és 7.5 - 12 hüvelyk hosszúságban kaphatók. A kiválasztott orrlemez meghosszabbításokat fel lehet hajtani, ha nem használják őket. A kézi teherautó hosszának meghosszabbításához a márka könnyű alumínium fogantyúkat is kínál 44 - 68 hüvelyk hosszúságú változatokban. Válasszon ezen orrlemez hosszabbítók és fogantyúk széles választékából, valamint egyéb kiegészítőkkel, például hosszabbító szárnyakkal, kerekekkel és oldalsó csíkokkal Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?