KERN AND SOHN DAB sorozatú nedvességelemzők


Szűrő
Bemeneti feszültség: 230V AC , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Beépített tápegység , Letelepedési idő: 3 sec. , Egységek: % páratartalom, % szárazanyag, g , Mérleglap anyaga: alumínium , Mérési felület átmérője: 92 mm
StílusModellKijelző típusaLinearitásolvashatóságMérési kapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A
DAB 200-2
Grafikus+/- 0.03 g0.01g200g€1,964.65
B
DAB 100-3IR
Grafikus+/- 0.003 g0.001g110g€2,537.68
C
DAB 200-2IR
Grafikus+/- 0.03 g0.01g200g€2,455.82
D
DAB 100-3
LCD+/- 0.003 g0.001g110g€2,046.52

DAB sorozatú nedvességelemzők

A Kern és Sohn DAB sorozatú nedvességelemzők olyan műszerek, amelyeket különféle minták pontos nedvességmeghatározására terveztek. Olyan mérlegrendszerrel rendelkeznek, amely precíz mérést tesz lehetővé, lehetővé téve az anyagok nedvességtartalmának pontos szabályozását. Ezek az analizátorok ideálisak laboratóriumokban, kutatólétesítményekben, minőségellenőrzési részlegekben és gyártási környezetekben. Fűtési célra kvarcüveg melegítőjük van. Ezek az analizátorok akár 40 °C hőmérsékleten is működhetnek, és 110 és 200 grammos mérési kapacitással rendelkeznek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?