KEN FORGING K2017 szemcsavar, emelő váll nélkül, acél, 2-1/2-4 menet | AC9TTT 3JWN1

KEN FORGING K2017 szemcsavar, emelő váll nélkül, acél, 2-1/2-4 menet

Raktáron
Tétel: AC9TTT Modell: K2017Kereszthivatkozás: 3JWN1

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€941.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.4"
Szem kívül Dia.8-9 / 16 "
Szemcsavar típusaEmeljen váll nélkül
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz13.19 "hogy 14.06"
Shank Dia.2.5 "
A szár hossza5"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hosszaTele
Menetméret2 1 / 2-4
típusEmelés váll nélkül
Működési terheléshatár56,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.175
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2017 szemcsavar, emelő váll nélkül, acél, 2-1/2-4 menet
€941.15 /Mértékegység