KERN ÉS SOHN CIB 10K-3 számláló mérleg, 15 kg Max. Súly, 1g Olvashatóság | CJ7ADA

KERN AND SOHN CIB 10K-3 számláló mérleg, 15 kg max. Súly, 1g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CJ7ADA Modell: CIB 10K-3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€385.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzámlálási skála
Az akkumulátor töltési ideje14 óra.
A tok szélessége350mm
Számjegy mérete18mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház mérete350 x 330 x 120 mm
Ház magassága120 mm
Ház hossza330 mm
Bemeneti feszültség100–240 V AC
Linearitás+/-0.002 kg
Max. Környezeti páratartalom85%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Max. Jelenlegi0.4A
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
TápegységPower Adapter
olvashatóság1g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete315 x 215 mm
A reprodukálhatóság0.001Kg
Megállapodás ideje2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)500mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)5g
EgységekKg
Mérési kapacitás15kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
A felületi mélység mérése215 mm
Súlyú felületi szélesség315 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.184
Hajó magassága (cm)15
Hajó hossza (cm)40
Hajószélesség (cm)38.5
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásolvashatóságA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Mérési kapacitásÁr
KERN ÉS SOHN CIB 30K-3 számláló mérleg, 30 kg Max. Súly, 2g Olvashatóság | CJ7ADB CIB 30K-3+/-0.004 kg2g1g10g30kg€385.65
KERN ÉS SOHN CIB 3K-4 számláló mérleg, 3 kg max. Súly, 0.2g Olvashatóság | CJ7ADC CIB 3K-4+/-0.0004 kg0.2g100mg1g3kg€385.65
KERN ÉS SOHN CIB 6K-4 számláló mérleg, 6 kg max. Súly, 0.5 g Olvashatóság | CJ7ADD CIB 6K-4+/-0.001 kg0.5g200mg2g6kg€385.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CIB 10K-3 számláló mérleg, 15 kg max. Súly, 1g Olvashatóság
€385.65 /Mértékegység