PRECISION BRAND Acél tapintók


Szűrő
Penge szélessége: 1 / 2 " , Anyaga: Magas széntartalmú acél , Kedély: RC 48-62
StílusModellVastagságVastagsági toleranciaÁr (ÁFA nélkül)
A
19125
0.025mm+/- 0.00012 "€248.72
A
19175
0.051mm+/- 0.00020 "€128.86
A
19215
0.076mm+/- 0.00020 "€123.05
A
19445
0.33mm+/- 0.00043 "€76.57
A
19265
0.127mm+/- 0.00020 "€93.32
A
19315
0.178mm+/- 0.00020 "€65.88
A
19365
0.229mm+/- 0.00025 "€65.30
A
19405
0.279mm+/- 0.00035 "€78.75
A
19495
0.381mm+/- 0.00043 "€67.10
A
19535
0.432mm+/- 0.00047 "€86.03
A
19575
0.483mm+/- 0.00047 "€82.99
A
19615
0.533mm+/- 0.00055 "€85.89
A
19655
0.584mm+/- 0.00055 "€87.59
A
19705
0.635mm+/- 0.00067 "€53.19
A
19735
0.762mm+/- 0.00067 "€66.83
A
19765
0.813mm+/- 0.00075 "€17.07

Acél tapintók

A Precision Brand hézagmérők alkalmasak rendkívül szűk tűrések ellenőrzésére és az alkatrészek közötti szoros távolság beállítására fémmegmunkálási, autóipari karbantartási és gyártási alkalmazásokban. Ezek a hézagmérők szoros szemcséjű, magas széntartalmú rugós acélszerkezettel rendelkeznek, csiszolt és polírozott felülettel a szilárdság és a szűk tűrések kielégítése érdekében. Válasszon a 0.025 és 0.813 mm közötti vastagságú acél hézagmérők széles választékából Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?