HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Száloptikai húzófogantyúk, gyűrűs szemek


Szűrő
Kábel mérete: 0.250 "-0.750" , Építkezés: Woven , Terhelhetőség: 40 , Stílus: Gyűrű
StílusModellBreaking StrengthSzem belül Dia.SzemhosszAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
CCPS1
30 font0.71 "3 / 4 "Nemfémes€34.75
B
CCPS2
40 font.0.71 "3 / 4 "Nemfémes€44.28
A
CCPS3
50 font1.57 "1 9 / 16 "Nemfémes€67.92

Száloptikai húzófogantyúk, gyűrűs szemek

A Hubbell Wiring Device-Kellems száloptikai húzófogantyúkat előre lezárt száloptikai kábelekhez, jumperekhez és csavart érpárú kommunikációs kábelekhez tervezték. Ezek a húzófogantyúk többszövésű hálóval rendelkeznek, amely erős tartóerőt biztosít, az orrkúp pedig védi a kábelvéget, és lehetővé teszi a burkolatokon és csatornákon való áthaladását anélkül, hogy megakadna. A 50 font maximális szakítószilárdságukkal ezek a száloptikai húzófogantyúk 3/4 és 1-9/16 hüvelykes szemhosszúságban kaphatók. Raptor Supplies egyben rugalmas szemhúzó fogantyúk törési szilárdsága 10000 és 30600 lb között van.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?