Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN 347-095-100 támasztórúd, 40 x 645 mm-es hengerméret, 500 g névleges érték

Raktáron
Tétel: CJ7ABB Modell: 347-095-100

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€207.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCarrrier bár
Henger mérete40 x 645 mm
Névleges érték500g
OIML osztályM1
Tolerancia (OIML)25mg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)64.5
Hajó hossza (cm)4
Hajószélesség (cm)4
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHenger méreteNévleges értékTolerancia (OIML)Ár
KERN AND SOHN 347-445-100 támasztórúd, 14 x 118 mm-es hengerméret, 10 g névleges érték | CE8GDY 347-445-10014 x 118 mm-2mg€91.68
KERN AND SOHN 347-075-100 támasztórúd, 26 x 238 mm-es hengerméret, 100 g névleges érték | CJ7AAW 347-075-10026 x 238 mm100g5mg€126.07
KERN AND SOHN 347-115-100 támasztórúd, 60 x 1030 mm hengerméret, 1 kg névleges érték | CJ7ABE 347-115-10060 x 1030 mm1Kg50mg€261.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 347-095-100 támasztórúd, 40 x 645 mm-es hengerméret, 500 g névleges érték
€207.93 /Mértékegység