Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN 347-075-100 támasztórúd, 26 x 238 mm-es hengerméret, 100 g névleges érték | CJ7AAW

KERN AND SOHN 347-075-100 támasztórúd, 26 x 238 mm-es hengerméret, 100 g névleges érték

Raktáron
Tétel: CJ7AAW Modell: 347-075-100

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€126.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCarrrier bár
Henger mérete26 x 238 mm
Névleges érték100g
OIML osztályM1
Tolerancia (OIML)5mg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)23.8
Hajó hossza (cm)2.6
Hajószélesség (cm)2.6
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHenger méreteNévleges értékTolerancia (OIML)Ár
KERN AND SOHN 347-445-100 támasztórúd, 14 x 118 mm-es hengerméret, 10 g névleges érték | CE8GDY 347-445-10014 x 118 mm-2mg€91.68
KERN AND SOHN 347-095-100 támasztórúd, 40 x 645 mm-es hengerméret, 500 g névleges érték | CJ7ABB 347-095-10040 x 645 mm500g25mg€207.93
KERN AND SOHN 347-115-100 támasztórúd, 60 x 1030 mm hengerméret, 1 kg névleges érték | CJ7ABE 347-115-10060 x 1030 mm1Kg50mg€261.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 347-075-100 támasztórúd, 26 x 238 mm-es hengerméret, 100 g névleges érték
€126.07 /Mértékegység