KERN AND SOHN 325-084 Weight Set, 1mg And 5Kg, Polished Stainless Steel | CE8FMW

KERN AND SOHN 325-084 súlykészlet, 1 mg és 5 kg, polírozott rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CE8FMW Modell: 325-084

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,586.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSúly készlet
Névleges érték1 mg, 5 kg
Névleges súly0.001 / 5000g
OIML osztályF1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.69
Hajó magassága (cm)17
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)35
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges értékÁr
KERN AND SOHN 325-022 súlykészlet, 1mg és 50g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FMB 325-0221 mg, 50 g€982.33
KERN AND SOHN 325-024 súlykészlet, 1mg és 50g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FMC 325-0241 mg, 50 g€900.47
KERN AND SOHN 325-032 súlykészlet, 1mg és 100g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FMD 325-0321 mg, 100 g€1,064.18
KERN AND SOHN 325-034 súlykészlet, 1mg és 100g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FME 325-0341 mg, 100 g€982.33
KERN AND SOHN 325-036 súlykészlet, 1mg és 100g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FMF 325-0361 mg, 100 g€1,015.07
KERN AND SOHN 325-042 súlykészlet, 1mg és 200g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FMG 325-0421 mg, 200 g€1,211.54
KERN AND SOHN 325-044 súlykészlet, 1mg és 200g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FMH 325-0441 mg, 200 g€1,129.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 325-084 súlykészlet, 1 mg és 5 kg, polírozott rozsdamentes acél
€2,586.80 /Mértékegység