LITTLE GIANT Keskenyfolyosós platós teherautó


Szűrő
Görgős kerék átmérője: (2) 8 ", (4) 5" , Görgő anyaga: poliuretán , görgő szélessége: (2) 2 ", (4) 1-1 / 4" , Szín: Szürke / kék fogantyú , Fedélzet magassága: 10 " , Fedélzet szélessége: 16 " , Befejez: Tartós por bevonattal , Keret anyaga: Acél , Mérő: 12 , Fogantyú típusa: Kivehető csőfogantyú , Terhelhetőség: 2000 font , Görgő kerekek száma: 6 , Teljes magasság: 58 " , Teljes szélesség: 16 "
StílusModellFedélzet hosszaTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
HE-1648-RS
48 "52 "€1,461.42
B
HE-1660-RS
60 "64 "€1,604.42

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?