Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 53515 süllyesztő 0 fuvola 82 fokos 1 hüvelykes kobalt | AD7QBN 4FWA7

KEO 53515 Süllyesztett 0 fuvola 82 fokos 1 hüvelykes kobalt

Raktáron
Tétel: AD7QBN Típus: 53515Kereszthivatkozás: 4FWA7
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
€101.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.1"
Vágási kapacitás19/64 - 59/64 "
befejezNem bevont
Beépített szög82 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma0
Teljes hossz3"
Shank Dia.3 / 8 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Vágási kapacitásTeljes hosszShank Dia.Ár
KEO 53510 Süllyesztő 0 Fuvola 82 fok 5/16 Kobalt | AD7QBH 4FWA2 535105 / 16 "3/32 - 9/32 "1.875 "1 / 4 "€29.61
KEO 53511 süllyesztő 0 fuvola 82 fokos 3/8 kobalt | AD7QBJ 4FWA3 535113 / 8 "9/64 - 11/32 "1.875 "1 / 4 "€32.32
KEO 53512 Süllyesztő 0 Fuvola 82 Fok 1/2 Kobalt | AD7QBK 4FWA4 535121 / 2 "5/32 - 29/64 "2"5 / 16 "€48.48
KEO 53513 Süllyesztő 0 Fuvola 82 fok 5/8 kobalt | AD7QBL 4FWA5 535135 / 8 "11/64 - 37/64 "2.5 "3 / 8 "€57.52
KEO 53514 Süllyesztő 0 Fuvola 82 fok 3/4 kobalt | AD7QBM 4FWA6 535143 / 4 "13/64 - 45/64 "2.75 "3 / 8 "€73.34
KEO 53516 Süllyesztő 0 Furulyák 82 Fokozat 1 1/4 Kobalt | AD7QBP 4FWA8 535161-1 / 4 "23/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "€190.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 53515 Süllyesztett 0 fuvola 82 fokos 1 hüvelykes kobalt
€101.26 /Mértékegység