LOVEJOY GS sorozatú alumínium agyak, hüvelykes furatok


Szűrő
Szín: Ezüst , Csatolás típusa: GS , Távolság a pók és az agy között (CL méret): 0.08 " , Hub stílus: B , Kulcsnyílás: kulcsos hornyolással , Anyaga: Alumínium , Névleges nyomaték (92 Shore A pókkal): 88 hüvelyk-font. , Normál hőmérsékleti tartomány: -40 fok. 194 fokig. F , Állítsa be a csavaros tengelykapcsoló méretét (T méret): M6 , Stílus: Unott , Mérési rendszer: császári , Temp. Hatótávolság: -50 fok. 248 fokig. F
StílusModellG dimensionCsavarlyuk méreteTérfogatméretHD dimenzióTH méretKulcsszélességHossz a furaton keresztülMax. FuratÁr (ÁFA nélkül)
A
68514476514
0.63 "-5 / 8 "1.57 "0.12 "-0.98 "0.938 "€240.89
ajánlatkérés
B
68514476523
0.630 "0.470 "1 / 2 "1.57 "0.12 "-0.980 "0.938 "€240.89
ajánlatkérés
B
68514476318
0.630 "-5 / 8 "1.57 "0.12 "3 / 26 "x 3 / 32"0.980 "0.938 "-
ajánlatkérés
B
68514476513
0.630 "0.470 "7 / 8 "1.57 "0.12 "-0.980 "0.938 "€240.89
ajánlatkérés
B
68514476175
0.790 "-3 / 4 "2.560 "0.160 "3 / 16 "x 3 / 32"1.380 "1.5 "-
ajánlatkérés
B
68514476538
0.940 "0.790 "1 3 / 4 "3.15 "0.160 "-1.770 "1.75 "€373.19
ajánlatkérés
B
68514476539
0.940 "0.790 "1 1 / 2 "3.15 "0.160 "-1.770 "1.75 "€355.40
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?