KERN AND SOHN BIC sorozatú padlómérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 1500 x 1200 x 85 mm , Ház magassága: 85 mm , Ház hossza: 1200 mm , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 100–240 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Platformmélység: 108 mm , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: Kg, lb , Mérleglap anyaga: Porszórt acél
StílusModellLinearitásTéglalap alakú mérlegfelület méreteMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
BIC 600K-1
+/-0.3, 0.6Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€2,193.86
B
BIC 600K-1S
+/-0.3, 0.6Kg1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm€1,506.24
C
BIC 1T-4
+/-0.6, 1.5Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€2,128.38
D
BIC 1T-4S
+/-0.6, 1.5Kg1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm€1,506.24
E
BIC 3T-3L
+/-1.5, 3Kg1500 x 1500 mm1500 x 1500 x 108 mm1500 mm1500 mm€2,619.54
F
BIC 3T-3
+/-1.5, 3Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€2,128.38

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?