Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2022-6 Eye Bolt, With Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 5/16-18 Thread Size, 6 Inch Length | AC9ZWF 3LVX8

KEN FORGING N2022-6 szemcsavar, válllal, tüzihorganyzott, 5/16-18 menetméret, 6 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AC9ZWF Modell: N2022-6Kereszthivatkozás: 3LVX8

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.5 / 8 "
Szem kívül Dia.1.25 "
Szemcsavar típusavállával
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Teljes hossz7 33 / 64 "
Shank Dia.5 / 16 "
A szár hossza6"
Váll Dia9/16 "- 5/8"
Vállhossz1/8 "- 3/16"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3"
Menetméret5 / 16-18
Működési terheléshatár800 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2022-6 szemcsavar, válllal, tüzihorganyzott, 5/16-18 menetméret, 6 hüvelyk hosszú
€19.21 /Mértékegység