RULAND MANUFACTURING SPC sorozatú tengelykapcsolók


Szűrő
Max. FORDULAT: 4000 , Típus: Kétrészes bilincs, kulccsal
StílusModellFura Dia.Hézag DiaKulcsszélességAnyagDia kívül.Teljes hosszCsavar méretÁr (ÁFA nélkül)
A
SPC-31-31-F
1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "x 1 / 2"1215 Ólommentes acél3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€1,446.02
B
SPC-31-31-SS
1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "x 1 / 2"303 Stainless Steel3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€3,954.94
A
SPC-19-19-F
1.187 "2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"1215 Ólommentes acél2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "€305.46
B
SPC-19-19-SS
1.187 "2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"303 Stainless Steel2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "€808.21
A
SPC-23-23-F
1.437 "2.84 "3 / 8 "x 3 / 8"1215 Ólommentes acél2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€417.82
B
SPC-23-23-SS
1.437 "2.84 "3 / 8 "x 3 / 8"303 Stainless Steel2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€1,059.98

SPC sorozatú tengelykapcsolók

A Ruland Manufacturing merev tengelykapcsolóit a forgó mozgás tengelyről tengelyre történő átvitelére tervezték ipari gépekben és nehéz berendezésekben. Ezek az RoHS és Reach-kompatibilis tengelykapcsolók precíziósan csiszolt furatokkal rendelkeznek, amelyek megakadályozzák, hogy a tengelykapcsoló eltolódást és vibrációt okozzon a rendszerben, és több csavaros beszereléssel is megakadályozzák az elakadást, miközben megőrzik a nagy tartóerőt. Ólommentes acél/rozsdamentes acél konstrukciójuk akár 4000 ford./perc sebesség elérésére, miközben ellenáll a 350 F fokig terjedő magas hőmérsékletnek. Válasszon a merev tengelykapcsolók széles választékából, amelyek 1-15/16, 1.187 és 1.437 furatátmérőben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?