Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2021-SS-2 Eye Bolt, With Shoulder, 1/4-20 X 3.22 Inch Overall Length | AD3HJF 3ZHF7

KEN FORGING N2021-SS-2 szemcsavar, vállal, 1/4-20 x 3.22 hüvelyk teljes hossz

Raktáron
Tétel: AD3HJF Modell: N2021-SS-2Kereszthivatkozás: 3ZHF7
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
€27.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1 / 2 "
Szem kívül Dia.1"
Szemcsavar típusavállával
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz3.22 "
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza2"
Váll Dia0.50–0.56 ”
Vállhossz0.12 "hogy 0.19"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1.5 "
Menetméret1 / 4-20
Működési terheléshatár500 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318152091
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2021-SS-2 szemcsavar, vállal, 1/4-20 x 3.22 hüvelyk teljes hossz
€27.25 /Mértékegység