AKRO-MILS 30239 Akrobins műanyag tárolóedények


Az Akro-Mils 30239 sorozatú kézi/rakásos tárolóedényeket úgy tervezték, hogy lamellára akasztják, vagy polcra rakják, így maximalizálják a tárhelyet és könnyű hozzáférést biztosítanak a tartalomhoz.

Szűrő
Magasság: 6 "hogy 8" , Belső magasság: 6 3 / 4 " , Belső hossz: 10 " , Belső szélesség: 6 9 / 16 " , Hossz: 10 "hogy 12" , Terhelhetőség: 50 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Hosszú elválasztó nyílások száma: 1 , Külső magasság: 7" , Külső hossz: 10 7 / 8 " , Külső szélesség: 8 1 / 4 " , Szélesség: 8 "hogy 10"
StílusModellszínekA csomag mennyiségÁr (ÁFA nélkül)
A
30239FEKETE
Fekete6€24.66
B
30239KÉK
Kék6€24.66
C
30239 SCLAR
Szűrő kikapcsolása6€24.66
D
30239ZÖLD
Zöld6€24.66
E
30239RED
Piros6€24.66
F
30239KŐ
6€24.66
G
30239YELLO
Sárga6€24.66

30239 Akrobins műanyag tárolóedények

Az Akro-Mils 30239 sorozatú kézi/rakásos tárolóedényeket úgy tervezték, hogy lamellára akasztják, vagy polcra rakják, így maximalizálják a tárhelyet és könnyű hozzáférést biztosítanak a tartalomhoz.

Jellemzők

  • Műanyag felépítésükkel ellenállnak a korróziónak, gyenge savaknak és lúgoknak.
  • Ezek az 7 hüvelyk magas polcos rekeszek üresen helyezkednek el, vagy stabil tárolóegységeket alkotnak.
  • Széles elülső garatnyílással rendelkeznek a könnyű hozzáférés érdekében.
  • Ezek a felakasztható/rakható tárolók öntött címketerülettel rendelkeznek a tárolt tárgyak azonosítására.
  • Kő, zöld, fekete, tiszta, lila, piros, kék, világoskék és sárga színekben kaphatók.

Kompatibilis kiegészítők

  • Akro-Mils 29302 kártyatartó: Ez az átlátszó kártyatartó polcos rekeszek készítésére alkalmas.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora az Akro-Mils 30239 sorozatú akasztható/rakható tárolóedények terhelhetősége?

50 font

Hogyan kell tisztítani ezeket a felakasztható/rakható szemeteseket?

  • Vegyen ki mindent a kukákból, és helyezze biztonságos helyre.
  • Kefével vagy száraz ruhával távolítson el minden port, szennyeződést vagy törmeléket a tartályok belsejéről, kívülről, valamint minden elválasztóról vagy betétről.
  • Egy vödörben vagy spray-palackban keverje össze a vizet és egy enyhe mosószert vagy univerzális tisztítószert a gyártó utasításai szerint.
  • Törölje le teljesen a tartályokat, ügyelve arra, hogy minden résbe, valamint az oldalakra és az aljára kerüljön. Merítsen egy puha ruhát vagy szivacsot a tisztítóoldatba. Puha kefével vagy fogkefével finoman kaparhatja a makacs foltokat vagy szennyeződéseket.
  • A tisztítóoldat-maradványok eltávolításához a tisztítás után öblítse ki a tartályokat tiszta vízzel.
  • Mielőtt újra elrakná vagy használná a kukákat, alaposan törölje le őket egy friss törülközővel, vagy hagyja teljesen megszáradni.
  • Szükség szerint újra összeszerelheti az elválasztókat vagy betéteket, és elrendezheti a cuccait a kukákban, amikor a tartályok megszáradtak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?