Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING 6E-MACH Machined Rod End, 6 Inch Length, 5/8-11 Thread Size, Drop Forged, Male Type | CG8WEC 19L341

KEN FORGING 6E-MACH megmunkált rúdvég, 6 hüvelyk hosszú, 5/8-11 menetméret, csepp kovácsolt, férfi típus

Raktáron
Tétel: CG8WEC Modell: 6E-MACHKereszthivatkozás: 19L341

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRod vége
Főnök átmérője1 5/16 hüvelyk
Főnök vastagsága5 / 8 ben
Hole Dia.5 / 8 "
Hossz6"
AnyagC1035
Shank Dia.5 / 8 "
Szál5 / 8-11
Menet hosszaTele
Menetméret5 / 8-11
típusKovácsolt kovácsolt, hím

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING 6E-MACH megmunkált rúdvég, 6 hüvelyk hosszú, 5/8-11 menetméret, csepp kovácsolt, férfi típus
€22.87 /Mértékegység