Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KANT-TWIST K060TUDW Acél konzolos bilincs, T fogantyú, Weaver Grip | CD8YRK

KANT-TWIST K060TUDW Acél konzolos bilincs, T fogantyú, Weaver markolat

Raktáron
Tétel: CD8YRK Típus: K060TUDW
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
€127.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos bilincs
Rögzítő erő1500 font.
Fogantyú átmérője és hossza (in)5/16" x 3-3/4"
Max. Állkapocsnyitás6"
Nyitott szélesség10 "
Teljes hossz11 1 / 2 "
Vastagság1-3 / 8 "
Torok mélysége4-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.683
Hajó magassága (cm)3.49
Hajó hossza (cm)28.89
Hajószélesség (cm)19.37
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kant-Twist K060TUDW konzolos bilincs az anyag csavarodásának vagy a középponttól eltérő mozgásának kiküszöbölésére, ha szabványos C-bilincseket használ a munkadarabok rögzítésére
    • Poliuretán pofákkal és szövő markolattal ellátott T-fogantyúval rendelkezik, amely kényelmesen tartja a puha anyagokat, és ellenáll a karcolásoknak és sérüléseknek a polírozott / kész felületeken
    • A 4-1/2 hüvelykes torokmélység jobb elérést biztosít az anyaghoz és könnyen rögzíthető
    • A szabadon lebegő pofák könnyen alkalmazkodnak az egyenetlen felületekhez és a rézbevonatú T-fogantyú, amely merőlegesen van elhelyezve a bilincs terhelésére, hogy megakadályozza a bilincs elcsavarását meghúzás közben

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítő erőFogantyú átmérője és hossza (in)Max. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszVastagságTorok mélységeÁr
KANT-TWIST K030TUW konzolos bilincs, poliuretán pofák Weaver markolattal | CD8YQD K030TUW1125 font.1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-1 / 8 "1-1 / 4 "-
ajánlatkérés
KANT-TWIST K045TUDW acél kar bilincs, poliuretán pofák, 4-1/2 hüvelykes nyílás | CD8YQV K045TUDW1275 font.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "8 1 / 4 "1-1 / 8 "2-1 / 4 "€97.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KANT-TWIST K060TUDW Acél konzolos bilincs, T fogantyú, Weaver markolat
€127.63 /Mértékegység