KANT-TWIST K030TUW konzolos bilincs, poliuretán pofák Weaver markolattal | CD8YQD

KANT-TWIST K030TUW konzolos bilincs, poliuretán pofák Weaver markolattal

Tétel: CD8YQD Típus: K030TUW

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos bilincs
Rögzítő erő1125 font.
Fogantyú átmérője és hossza (in)1 / 4 "x 3"
Max. Állkapocsnyitás3"
Nyitott szélesség5"
Teljes hossz6 3 / 4 "
Vastagság1-1 / 8 "
Torok mélysége1-1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)9.83
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kant-Twist K030TUW konzolos bilincs, amely alkalmas a munkadarabok középponttól eltérő pozicionálásának/torzításának kiküszöbölésére ponthegesztési, fúrási és csavarozási alkalmazásoknál
    • Poliuretán pofákkal rendelkezik puha anyagok, például fa, műanyag, alumínium vagy finom felületű / csiszolt fémek megtartására
    • A beépített T-fogantyú takácsmarkolattal könnyű és kényelmes rögzítést biztosít minimális erőfeszítéssel
    • Az egyedülálló bilincs kialakítás kiküszöböli a torzítást és a csavarodást, és 4:1 szorítóarányt is biztosít

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítő erőFogantyú átmérője és hossza (in)Max. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszVastagságTorok mélységeÁr
KANT-TWIST K045TUDW acél kar bilincs, poliuretán pofák, 4-1/2 hüvelykes nyílás | CD8YQV K045TUDW1275 font.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "8 1 / 4 "1-1 / 8 "2-1 / 4 "€97.42
KANT-TWIST K060TUDW Acél konzolos bilincs, T fogantyú, Weaver Grip | CD8YRK K060TUDW1500 font.5/16" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "4-1 / 2 "€127.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KANT-TWIST K030TUW konzolos bilincs, poliuretán pofák Weaver markolattal