Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KANT-TWIST K045TUDW acél kar bilincs, poliuretán pofák, 4-1/2 hüvelykes nyílás | CD8YQV

KANT-TWIST K045TUDW acél kar bilincs, poliuretán pofák, 4-1/2 hüvelykes nyitás

Raktáron
Tétel: CD8YQV Típus: K045TUDW
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
€97.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos bilincs
Rögzítő erő1275 font.
Fogantyú átmérője és hossza (in)1 / 4 "x 3"
Max. Állkapocsnyitás4-1 / 2 "
Nyitott szélesség7"
Teljes hossz8 1 / 4 "
Vastagság1-1 / 8 "
Torok mélysége2-1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.747
Hajó magassága (cm)2.69
Hajó hossza (cm)19.69
Hajószélesség (cm)11.11
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Kant-Twist K045TUDW konzolos bilincs rögzíti a munkadarabokat, és szilárd tapadást biztosít a fémek, műanyagok és fa helyben tartásához
    • A szabadon lebegő pofák párhuzamosak maradnak a rögzítés közben, és könnyen illeszkednek a szabálytalan felületekhez, ezáltal ellenállnak a csavarodásnak a C-szorító meghúzásakor
    • Poliuretán pofák és T-fogantyú a puha anyagok (fa, műanyagok és fémek), valamint a csiszolt / kész anyagok megtartásához, miközben ellenáll a karcolásoknak vagy sérüléseknek
    • A 2-1 / 4 hüvelykes torokmélység könnyebb hozzáférést biztosít az anyaghoz és a bilincsekhez

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítő erőFogantyú átmérője és hossza (in)Max. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszVastagságTorok mélységeÁr
KANT-TWIST K030TUW konzolos bilincs, poliuretán pofák Weaver markolattal | CD8YQD K030TUW1125 font.1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-1 / 8 "1-1 / 4 "-
ajánlatkérés
KANT-TWIST K060TUDW Acél konzolos bilincs, T fogantyú, Weaver Grip | CD8YRK K060TUDW1500 font.5/16" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "4-1 / 2 "€127.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KANT-TWIST K045TUDW acél kar bilincs, poliuretán pofák, 4-1/2 hüvelykes nyitás
€97.42 /Mértékegység