Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KANT-TWIST K060TQP Tartós konzolos bilincs, Gyors működésű, 3200 lb szorítóerő | CD8YRF

KANT-TWIST K060TQP lenyomott konzolos bilincs, gyors működésű, 3200 lb szorítóerő

Raktáron
Tétel: CD8YRF Típus: K060TQP
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
€118.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos bilincs
Csavarlyuk-távolság3"
Rögzítő erő3200 font.
Karima vastagsága3 / 8 "
Karima szélessége3 3 / 16 "
Max. Állkapocsnyitás5-3 / 4 "
Külső magasság7"
Teljes hossz9"
Torok mélysége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.522
Hajó magassága (cm)14.61
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)8.08
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kant-Twist K060TQP tartó konzolos bilincs ABS műanyag, takács markolattal
    • Szabadon lebegő és rugófeszítő pofákkal felszerelve az egyenetlen felületekhez való alkalmazkodáshoz és az azonnali mozgáshoz, ill.
    • Jól alkalmazható fúrógépekhez és megmunkáló központokhoz
    • 3200 font további szorítóerőt biztosít a hagyományos kapcsolókhoz képest
    • Beépített V blokk kerek készlet tárolására
    • Kiküszöböli a csavarodásokat és a torzulásokat, és 4:1 szorítóarányt kínál
    • Megakadályozza a problémák elkerülését

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítő erőKarima szélességeMax. ÁllkapocsnyitásKülső magasságTeljes hosszTorok mélységeÁr
KANT-TWIST K030TQ Gyors működésű lenyomó bilincs, T fogantyú, 3 hüvelykes pofanyílás | CD8YPW K030TQ1500 font.2 3 / 4 "3"4"6"1-1 / 2 "€99.99
KANT-TWIST K030TQP Gyors működésű lenyomva konzolos bilincs, 2 hüvelykes csavarlyuk | CD8YPX K030TQP1500 font.2 3 / 4 "2-3 / 4 "4"6"1-1 / 2 "-
ajánlatkérés
KANT-TWIST K060TQ Gyors működésű lenyomó bilincs, T-fogantyú, 3200 szorítóerő | CD8YRE K060TQ3200 font.3 3 / 16 "6"7"9"3"€101.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KANT-TWIST K060TQP lenyomott konzolos bilincs, gyors működésű, 3200 lb szorítóerő
€118.94 /Mértékegység