KANT-TWIST K030TQP Gyors működésű lenyomva konzolos bilincs, 2 hüvelykes csavarlyuk | CD8YPX

KANT-TWIST K030TQP Gyors működésű lenyomható konzolos bilincs, 2 hüvelykes csavarlyuk

Tétel: CD8YPX Típus: K030TQP

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos bilincs
Csavarlyuk-távolság2"
Rögzítő erő1500 font.
Karima vastagsága1 / 8 "
Karima szélessége2 3 / 4 "
Max. Állkapocsnyitás2-3 / 4 "
Külső magasság4"
Teljes hossz6"
Torok mélysége1-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)6.99
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kant-Twist K030TQP gyorsan tartó konzolos bilincs szabadon lebegő és rugófeszítő pofákkal az egyenetlen felületekhez való alkalmazkodáshoz és az azonnali mozgáshoz.
    • Ideális fúróprésekhez és megmunkáló központokhoz
    • Nem húzza ki a közepét, és nagyobb szorítóerőt tesz lehetővé (1500 font), mint a hagyományos kapcsolók
    • Beépített V blokk kerek készlet tartására
    • Takács markolattal rendelkezik, kiküszöböli a csavarodásokat és torzulásokat, és 4:1 szorítási arányt biztosít

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítő erőKarima szélességeMax. ÁllkapocsnyitásKülső magasságTeljes hosszTorok mélységeÁr
KANT-TWIST K030TQ Gyors működésű lenyomó bilincs, T fogantyú, 3 hüvelykes pofanyílás | CD8YPW K030TQ1500 font.2 3 / 4 "3"4"6"1-1 / 2 "€99.99
KANT-TWIST K060TQ Gyors működésű lenyomó bilincs, T-fogantyú, 3200 szorítóerő | CD8YRE K060TQ3200 font.3 3 / 16 "6"7"9"3"€101.59
KANT-TWIST K060TQP Tartós konzolos bilincs, Gyors működésű, 3200 lb szorítóerő | CD8YRF K060TQP3200 font.3 3 / 16 "5-3 / 4 "7"9"3"€118.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KANT-TWIST K030TQP Gyors működésű lenyomható konzolos bilincs, 2 hüvelykes csavarlyuk