Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KANT-TWIST K045TSDW konzolos bilincs, rozsdamentes acél, 4.5 hüvelykes pofanyílás | CD8YQT

KANT-TWIST K045TSDW konzolos bilincs, rozsdamentes acél, 4.5 hüvelykes pofanyílás

Raktáron
Tétel: CD8YQT Típus: K045TSDW
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
€163.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos bilincs
Rögzítő erő1500 font.
Fogantyú átmérője és hossza (in)1 / 4 "x 3"
Max. Állkapocsnyitás4-1 / 2 "
Nyitott szélesség6-3 / 4 "
Teljes hossz7 1 / 2 "
Vastagság1-1 / 8 "
Torok mélysége2-3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)2.69
Hajó hossza (cm)19.69
Hajószélesség (cm)11.11
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Kant-Twist K045TSDW konzolos bilincs kiküszöböli a torzulást vagy csavarodást a munkadarabok meghúzásakor, és 4:1 szorítóarányt biztosít
    • A szabadon lebegő állkapocs kialakítása igazodik a szabálytalan felületekhez
    • Beépített recézett, sima és V nyílás a kerek készlet tárolásához
    • Nem fog lesétálni a központba
    • Rézzel bevont pofák, csavarok és fogantyú a hegesztési műveletekhez
    • A mély torok kiterjedt hozzáférést biztosít az anyaghoz

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítő erőFogantyú átmérője és hossza (in)Max. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszVastagságTorok mélységeÁr
KANT-TWIST K020TSW rozsdamentes acél konzolos bilincs, T fogantyú, 1200 Lb kapacitás | CD8YPF K020TSW700 font.1/8" x 1-3/4"2"4"7 / 8 "1-1 / 4 "€94.14
KANT-TWIST K030TSW Rozsdamentes acél konzolos bilincs, 3 hüvelykes nyitás, Weaver markolat | CD8YQB K030TSW1200 font.1 / 4 "x 3"3"6 1 / 4 "1-1 / 8 "1-1 / 4 "€183.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KANT-TWIST K045TSDW konzolos bilincs, rozsdamentes acél, 4.5 hüvelykes pofanyílás
€163.52 /Mértékegység