Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KANT-TWIST K030TSW Rozsdamentes acél konzolos bilincs, 3 hüvelykes nyitás, Weaver markolat | CD8YQB

KANT-TWIST K030TSW rozsdamentes acél konzolos bilincs, 3 hüvelykes nyitás, Weaver markolat

Raktáron
Tétel: CD8YQB Modell: K030TSW
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
€183.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos bilincs
Rögzítő erő1200 font.
Fogantyú átmérője és hossza (in)1 / 4 "x 3"
Max. Állkapocsnyitás3"
Nyitott szélesség5-1 / 4 "
Teljes hossz6 1 / 4 "
Vastagság1-1 / 8 "
Torok mélysége1-1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)2.86
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kant-Twist K030TSW konzolos bilincs két darab szilárdan egymáshoz tartásához, miközben kiküszöböli a munkadarabok torzulását és elcsavaródását
    • 303 A rozsdamentes acélszerkezet korróziós vagy egészségügyi környezetben történő felhasználást tesz lehetővé, és 1200 lb nyomásig képes tartani
    • A szabadon lebegő pofák könnyen igazodnak a szabálytalan felületekhez, és recézett, sima és V-alakú kialakítást kínálnak a kerek készlet megtartásához
    • T-fogantyúval, takács markolattal a kényelmes tartás érdekében, és kis erőfeszítéssel maximális nyomást biztosít
    • Ideális vegyszergyárakban, kórházakban és olajtársaságokban történő alkalmazásra

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítő erőFogantyú átmérője és hossza (in)Max. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszVastagságTorok mélységeÁr
KANT-TWIST K020TSW rozsdamentes acél konzolos bilincs, T fogantyú, 1200 Lb kapacitás | CD8YPF K020TSW700 font.1/8" x 1-3/4"2"4"7 / 8 "1-1 / 4 "€95.59
KANT-TWIST K045TSDW konzolos bilincs, rozsdamentes acél, 4.5 hüvelykes pofanyílás | CD8YQT K045TSDW1500 font.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "€163.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KANT-TWIST K030TSW rozsdamentes acél konzolos bilincs, 3 hüvelykes nyitás, Weaver markolat
€183.74 /Mértékegység