Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07040.140.0030 Aljzatfejes sapka csavar osztály 12.9 Acél M14 x 2.00, 30mm hosszúság, 10PK | AH7TTW 38CY06

GRAINGER M07040.140.0030 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M14 x 2.00, 30mm hosszúság, 10PK

Raktáron
Tétel: AH7TTW Típus: M07040.140.0030Kereszthivatkozás: 38CY06

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€33.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM14 x 1.5
Meghajtó mérete12mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.21mm
Fejmagasság14mm
fej típusaHengeres
Hossz30 "
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Dia Dia.M14
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5256
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07040.140.0030 Aljzatfejsapka csavar osztály 12.9 Acél M14 x 2.00, 30mm hosszúság, 10PK
€33.69 /csomag