Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KANT-TWIST K020TSW rozsdamentes acél konzolos bilincs, T fogantyú, 1200 Lb kapacitás | CD8YPF

KANT-TWIST K020TSW rozsdamentes acél konzolos bilincs, T fogantyú, 1200 lb kapacitás

Raktáron
Tétel: CD8YPF Modell: K020TSW
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
€94.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos bilincs
Rögzítő erő700 font.
Fogantyú átmérője és hossza (in)1/8" x 1-3/4"
Max. Állkapocsnyitás2"
Nyitott szélesség3-1 / 4 "
Teljes hossz4"
Vastagság7 / 8 "
Torok mélysége1-1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Kant-Twist K020TSW konzolos bilincs kiküszöböli a középen kívüli elhelyezést; ideális ponthegesztéshez, fúráshoz és csavarozáshoz
    • Az egyedi kialakítás kiküszöböli a munkadarabok torzulását és csavarodását, valamint erős 4:1-es szorítási arányt biztosít
    • A szabadon lebegő pofák könnyen alkalmazkodnak a szabálytalan felületekhez, miközben három megfogó arcot kínálnak (cső, lapos és szögletes), hogy megfeleljenek az összes alkalmazási igénynek
    • Az 1-1 / 4 hüvelykes torokmélység jobban megtartja az anyagot, míg a rozsdamentes acélszerkezet korrozív vagy egészségügyi környezetben

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítő erőFogantyú átmérője és hossza (in)Max. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszVastagságTorok mélységeÁr
KANT-TWIST K030TSW Rozsdamentes acél konzolos bilincs, 3 hüvelykes nyitás, Weaver markolat | CD8YQB K030TSW1200 font.1 / 4 "x 3"3"6 1 / 4 "1-1 / 8 "1-1 / 4 "€183.74
KANT-TWIST K045TSDW konzolos bilincs, rozsdamentes acél, 4.5 hüvelykes pofanyílás | CD8YQT K045TSDW1500 font.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "€163.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KANT-TWIST K020TSW rozsdamentes acél konzolos bilincs, T fogantyú, 1200 lb kapacitás
€94.14 /Mértékegység