Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KANT-TWIST K045TDHVYW Karos bilincs, mélyreható, 4.5 hüvelykes nyitás, sárga | CD8YQK

KANT-TWIST K045TDHVYW karbilincs, mély kinyúlás, 4.5 hüvelykes nyitás, sárga

Raktáron
Tétel: CD8YQK Típus: K045TDHVYW
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
€92.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos bilincs
Rögzítő erő1700 font.
Fogantyú átmérője és hossza (in)1 / 4 "x 3"
Max. Állkapocsnyitás4-1 / 2 "
Nyitott szélesség7"
Teljes hossz7 1 / 2 "
Vastagság1-1 / 8 "
Torok mélysége2-3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)2.69
Hajó hossza (cm)19.69
Hajószélesség (cm)11.11
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kant-Twist K045TDHVYW rézbevonatú pofákkal és csavarokkal; alkalmas hegesztési alkalmazásokhoz
    • A takácsfogóval integrált T-fogantyú nagyszerű tartási erőt kínál, biztosítva a könnyű használatot
    • Szabadon lebegő pofákkal van felszerelve a párhuzamos felületekhez való igazodáshoz
    • Megszünteti a torzulást vagy csavarodást a munkadarabok meghúzása közben, és 4:1 szorítási arányt biztosít

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítő erőFogantyú átmérője és hossza (in)Max. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszVastagságTorok mélységeÁr
KANT-TWIST K025TDHVYW Karos bilincs, mély kinyúlás, 2.5 hüvelykes nyitás | CD8YPN K025TDHVYW700 font.1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "€59.85
KANT-TWIST K060TDHVYW Kar bilincs, 6 hüvelykes nyitás, sárga | CD8YRC K060TDHVYW2000 font.1/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "5"€121.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KANT-TWIST K045TDHVYW karbilincs, mély kinyúlás, 4.5 hüvelykes nyitás, sárga
€92.01 /Mértékegység