KANT-TWIST K025TD konzolos bilincs, mély torok, T fogantyú, 2-1/2 hüvelyk pofaszélesség | AB7JYR 23N372 / 407

KANT-TWIST K025TD Cantilever Clamp, Deep Throat, T Handle, 2-1/2 Inch Jaw Width

Tétel: AB7JYR Típus: K025TDKereszthivatkozás: 23N372 / 407

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos bilincs
Üllő anyagaRézzel bevont acél
Karosszéria befejezéseCinkkel bevont
test anyagaAcél
Szorító nyomás700 font
Max. Nyítás2-1 / 2 "
Torok mélysége1-13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kant-Twist K025TD cantilever clamp used to provide a firm grip when holding metal, wood and plastic workpieces in place
    • Eiminates distortion and walking-off-centre and provides a 4:1 clamp ratio
    • A szabadon úszó pofák az egyenetlen felületekhez igazodnak
    • Features built-in V-block for round stock
    • Deep throat to offer extended reach and T-handle for better holding power
    • A Weaver markolat kényelmet és könnyű kezelhetőséget kínál

Termékváltozatok

TermékekModellTorok mélységeÁr
KANT-TWIST K045TD T bilincs, konzolos kivitel, horganyzott, 4-1/2 hüvelykes nyílás | AB7JYT 23N373 / 415 K045TD3.125 "-
ajánlatkérés
KANT-TWIST K060TD T bilincs, konzolos kivitel, mély torok, 6 hüvelykes nyílás | AB7JYU 23N374 / 421 K060TD5.5 "-
ajánlatkérés
KANT-TWIST K100TD T bilincs, 10 hüvelykes nyitás, 3500 lb szorítónyomás | AB7JYV 23N375 / 435 K100TD7"€335.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KANT-TWIST K025TD Cantilever Clamp, Deep Throat, T Handle, 2-1/2 Inch Jaw Width