KANT-TWIST K045TD T bilincs, konzolos kivitel, horganyzott, 4-1/2 hüvelykes nyílás | AB7JYT 23N373 / 415

KANT-TWIST K045TD T bilincs, konzolos kivitel, horganyzott, 4-1/2 hüvelykes nyitás

Tétel: AB7JYT Típus: K045TDKereszthivatkozás: 23N373 / 415

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos bilincs
Üllő anyagaRézzel bevont acél
Karosszéria befejezéseCinkkel bevont
test anyagaAcél
Szorító nyomás1700 font
Max. Nyítás4-1 / 2 "
Torok mélysége3.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.77
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kant-Twist K045TD konzolos bilincs szabadon lebegő pofakialakítással az egyenetlen felületekhez való igazodás érdekében
    • Megszünteti a torzulást vagy csavarodást a munkadarabok meghúzása közben, és 4: 1 szorító arányt biztosít
    • Rézbevonat hegesztési műveletekhez
    • Beépített recézett, sima és V nyílás a kerek készlet tárolásához
    • Nem megy le a központból
    • A Weaver markolat kényelmet és könnyű kezelhetőséget kínál

Termékváltozatok

TermékekModellTorok mélységeÁr
KANT-TWIST K025TD konzolos bilincs, mély torok, T fogantyú, 2-1/2 hüvelyk pofaszélesség | AB7JYR 23N372 / 407 K025TD1-13 / 16 "-
ajánlatkérés
KANT-TWIST K060TD T bilincs, konzolos kivitel, mély torok, 6 hüvelykes nyílás | AB7JYU 23N374 / 421 K060TD5.5 "-
ajánlatkérés
KANT-TWIST K100TD T bilincs, 10 hüvelykes nyitás, 3500 lb szorítónyomás | AB7JYV 23N375 / 435 K100TD7"€335.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KANT-TWIST K045TD T bilincs, konzolos kivitel, horganyzott, 4-1/2 hüvelykes nyitás