KANT-TWIST K060TD T bilincs, konzolos kivitel, mély torok, 6 hüvelykes nyílás | AB7JYU 23N374 / 421

KANT-TWIST K060TD T bilincs, konzolos kivitel, mély torok, 6 hüvelykes nyílás

Tétel: AB7JYU Típus: K060TDKereszthivatkozás: 23N374 / 421

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos bilincs
Üllő anyagaRézzel bevont acél
Karosszéria befejezéseCinkkel bevont
test anyagaAcél
Szorító nyomás2000 font
Max. Nyítás6"
Torok mélysége5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.75
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kant-Twist K060TD konzolos bilincs, amelyet úgy terveztek, hogy egyenletes erőt fejtsen ki akár 2000 fontig a munkadarabokon
    • Korlátozza a munkadarabok torzulását és csavarodását, és erős, 4:1-es szorítási arányt biztosít
    • A mélyen hozzáférhető torok nagyobb hozzáférést biztosít az anyaghoz a jobb tartás érdekében
    • A szabadon lebegő pofák könnyen alkalmazkodnak az egyenetlen felületekhez, miközben párhuzamosak maradnak befogáskor
    • Beépített V blokk kerek készlethez
    • Rézzel bevont pofák, csavarok és fogantyú a hegesztési műveletekhez

Termékváltozatok

TermékekModellTorok mélységeÁr
KANT-TWIST K025TD konzolos bilincs, mély torok, T fogantyú, 2-1/2 hüvelyk pofaszélesség | AB7JYR 23N372 / 407 K025TD1-13 / 16 "-
ajánlatkérés
KANT-TWIST K045TD T bilincs, konzolos kivitel, horganyzott, 4-1/2 hüvelykes nyílás | AB7JYT 23N373 / 415 K045TD3.125 "-
ajánlatkérés
KANT-TWIST K100TD T bilincs, 10 hüvelykes nyitás, 3500 lb szorítónyomás | AB7JYV 23N375 / 435 K100TD7"€335.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KANT-TWIST K060TD T bilincs, konzolos kivitel, mély torok, 6 hüvelykes nyílás