KANT-TWIST K100TD T bilincs, 10 hüvelykes nyitás, 3500 lb szorítónyomás | AB7JYV 23N375 / 435

KANT-TWIST K100TD T bilincs, 10 hüvelykes nyitás, 3500 lb szorítónyomás

Raktáron
Tétel: AB7JYV Típus: K100TDKereszthivatkozás: 23N375 / 435

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€335.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos bilincs
Üllő anyagaRézzel bevont acél
Karosszéria befejezéseCinkkel bevont
test anyagaAcél
Szorító nyomás3500 font
Max. Nyítás10 "
Torok mélysége7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.22
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kant-Twist K100TD konzolos bilincs, amely szilárd fogást biztosít fém, fa és műanyag munkadarabok rögzítésekor
    • A konzolos kialakítás kiküszöböli a torzítást és a középponttól való eltérést, és 4:1-es rögzítési arányt biztosít
    • A szabadon úszó pofák az egyenetlen felületekhez igazodnak
    • Beépített V-blokk kerek készlethez
    • T-fogantyú a jobb tartási erőért

Termékváltozatok

TermékekModellTorok mélységeÁr
KANT-TWIST K025TD konzolos bilincs, mély torok, T fogantyú, 2-1/2 hüvelyk pofaszélesség | AB7JYR 23N372 / 407 K025TD1-13 / 16 "-
ajánlatkérés
KANT-TWIST K045TD T bilincs, konzolos kivitel, horganyzott, 4-1/2 hüvelykes nyílás | AB7JYT 23N373 / 415 K045TD3.125 "-
ajánlatkérés
KANT-TWIST K060TD T bilincs, konzolos kivitel, mély torok, 6 hüvelykes nyílás | AB7JYU 23N374 / 421 K060TD5.5 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KANT-TWIST K100TD T bilincs, 10 hüvelykes nyitás, 3500 lb szorítónyomás
€335.62 /Mértékegység