Az ipari tüzek egyik vezető oka a gyúlékony folyadékok nem megfelelő tárolása és kezelése. A Justrite Standard Sure-Grip? Az EX tűzveszélyes biztonsági szekrény manuálisan zárható ajtókkal (896001-es modell) gyúlékony folyadékok biztonságos tárolására szolgál. Külső méretei: 65 mm magas x 34 mm széles x 34 mm mély (1651 mm magas x 864 mm széles x 864 mm mély). Ezek a piros szekrények 60 gal (227 l) gyúlékony folyadék tárolására alkalmasak. Ez a modell masszív, 18-as (1 mm) vastag acél duplafallal készült, 1.5 mm-es szigetelő légtérrel a tűzállóság érdekében. A teljesen hegesztett, nem szegecselt konstrukció megőrzi az egység négyszögletességét a hosszabb élettartam érdekében, és nagyobb védelmet nyújt tűz esetén, mivel csökkennek a légrések. Nagy teljesítményű, manuálisan záródó, önzáró ajtók (hibabiztos, 38 pontos rozsdamentes acél) teljesen 3 fokban nyílnak, és biztonságosan záródnak a maximális tűzvédelem érdekében, ha bezárják. A folyamatos zongorapántok gondoskodnak arról, hogy az ajtók minden alkalommal zökkenőmentesen csukódjanak. A nagyobb biztonság érdekében minden szekrényhez innovatív U-Loc tartozik? olyan fogantyú, amely nem igényel kézi elforgatást a kötelező reteszt bekapcsolásához. A szekrények hengerzárat és kulcskészletet tartalmaznak, vagy választhat a saját lakat használata mellett. Háromnyelvű Haz-Alert? A fényvisszaverő figyelmeztető címkék, amelyeken a „GYÚLÉKONY – TARTANDÓ TÜZET” felirat szerepel, jól láthatóak tűz esetén vagy áramszünet esetén, ha zseblámpával világítanak.
Jellemzők:
- Vegyszerek és gyúlékony folyadékok biztonságos tárolására tervezték
- Külső méretei: 65 mm magas x 34 mm széles x 34 mm mély (1651 mm magas x 864 mm széles x 864 mm mély)
- 60 gal (227 l) gyúlékony folyadék tárolókapacitása
- Tűzálló, szivárgásbiztos kivitel
- Megfelel az OSHA, NFPA 30 és NFPA 1 szabványoknak
- Tűzálló és FM-jóváhagyott