Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIBCO BBS-100 Pneumatikus vibrátor 20 Lb 12000vpm 60 Psi | AE9NYG 6L759

VIBCO BBS-100 pneumatikus vibrátor 20 Lb 12000vpm 60 Psi

Raktáron
Tétel: AE9NYG Modell: BBS-100Kereszthivatkozás: 6L759
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
€351.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
Doboz súlykapacitása200 font
CFM 60 psi5
dB @ 60 psi66
AdóFolyamatos
Erő besorolása20 font
Ház anyagaAlumínium
Bemeneti port1 / 8 "NPT
Max. Nyomás60 psi
Max. Hőmérséklet350 fok F
FelszerelésEgycsavaros
Tartó lemezKülön kell eladni
Hangtompító1A325
Kimeneti port1 / 8 "NPT
Teljes magasság2"
Teljes hossz3.25 "
Teljes szélesség1.625 "
Sebesség @ 60 psi12,000 fordulat / perc
Vibrátor típusaTurbina

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8479899895
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
VIBCO BBS-190 pneumatikus vibrátor 250 Lb 8500 Vpm 80 Psi | AD8BHE 4HT88 BBS-19080 psi2 9 / 16 "4.125 "2"€378.05
VIBCO BBS-130 Pneumatikus vibrátor 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NYH 6L760 BBS-13080 psi2.25 "3.75 "1.875 "€275.80
VIBCO BBS-160 pneumatikus vibrátor 160 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AE9NYJ 6L761 BBS-16080 psi2 9 / 16 "4.125 "2"€401.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO BBS-100 pneumatikus vibrátor 20 Lb 12000vpm 60 Psi
€351.73 /Mértékegység