JUSTRITE 896000 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, manuálisan zárható, 2 polcos, 60 gallon, sárga | CD8CWD JCB8960001, 8960001

JUSTRITE 896000 Gyúlékony biztonsági szekrény, kézi bezárás, 2 polc, 60 gallon, sárga

Raktáron
Tétel: CD8CWD Típus: 896000Kereszthivatkozás: JCB8960001, 8960001

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,353.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény
Állítható polcokIgen
Kapacitás60 gal.
színekSárga
Ajtó típusaKézikönyv
KörnyezetvédelemNEPA 30
Külső mélység34 "
Külső magasság65 "
Külső szélesség34 "
Belső mélység30.3 "
Belső magasság60.5 "
Belső szélesség30.8 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma2
Polcok száma2
Raklap mennyisége1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 166.95
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)96.52
HS-kód94032080900
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite 896000 classic biztonsági szekrény ideális gyúlékony üzemanyagok/vegyszerek tárolására, hogy megelőzze a véletlen kiömléseket vagy tűzveszélyt ipari, laboratóriumi és kereskedelmi környezetben.

Jellemzők:

  • Nagy teherbírású, 18-as vastagságú duplafalú, hegesztett acélszerkezettel rendelkezik, 1-1/2 hüvelykes szigetelő légterével a tűzállóság érdekében.
  • Ez a biztonsági szekrény integrált SpillSlope polcokkal rendelkezik, amelyek a 3 hüvelykes közepén vannak beállítva az adaptálható tárolás érdekében, és beépített csatornákkal is rendelkezik, amelyek a szivárgásmentes akna aljára irányítják a kiömlött anyagokat.
  • Szabadalmaztatott U-Loc fogantyúja hengerzárral és hibabiztos zárómechanizmussal rendelkezik, hogy biztosítsa, hogy a hárompontos, rozsdamentes acél golyós reteszelő rendszer minden alkalommal működjön.
  • Ez a biztonsági szekrény Haz-Alert fényvisszaverő figyelmeztető címkékkel rendelkezik, amelyek zseblámpával megvilágítva jobb láthatóságot biztosítanak áramszünet esetén.
  • Kézi záródású ajtókkal rendelkezik, amelyek akár 180 fokos nyitást tesznek lehetővé az optimális védelem érdekében, valamint egy önzáró ajtóval, amely automatikusan bezáródik és reteszelődik, amikor az olvadó láncszem 165 °F-on megolvad tűz esetén.

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA
  • NFPA 30
  • NFPA 1
  • FM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan tárolhatnak a felhasználók gyúlékony termékeket?

V. A felhasználóknak hűvös és száraz helyen kell tartaniuk a gyúlékony termékeket. A rongyok eldobásához és egyéb munkákhoz csak jóváhagyott tartályokat használhatnak.

K. Hogyan tisztítsam és tartsam karban ezt a biztonsági szekrényt?

A.

  • Gyűjtse össze a szükséges kellékeket, beleértve az egyéni védőeszközöket (PPE), például kesztyűt és védőszemüveget, a szekrény anyagának megfelelő tisztítószereket és szöszmentes ruhákat.
  • Tisztítás előtt távolítson el minden anyagot és felszerelést a szekrényből. Győződjön meg arról, hogy a szekrény üres, és mentes minden gyúlékony vagy veszélyes anyagtól.
  • Óvatosan tisztítsa meg a szekrény minden belső és külső felületét nedves ruhával és enyhe tisztítószerrel. Kerülje a súroló hatású tisztítószerek vagy oldószerek használatát, amelyek károsíthatják a burkolat felületét.
  • Különös figyelmet kell fordítani azokra a területekre, amelyek hajlamosak a kiömlésre vagy a maradványok felhalmozódására, például a kiömlést elzáró aknára. Távolítson el minden törmeléket vagy folyadékot az olajteknőből, és a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa azokat.
  • Kövesse a gyártó utasításait a szűrők tisztításához vagy cseréjéhez, ha szükséges, az ajánlott ütemezés szerint. Ez segít fenntartani a megfelelő légáramlást és szűrést a szekrényen belül.
  • Rendszeresen ellenőrizze a zsanérok és reteszek megfelelő működését. Ha bármilyen problémát vagy meghibásodást észlel, haladéktalanul orvosolja azokat, hogy biztosítsa a szekrény épségét és biztonságát.
  • Állítson be egy rutin ütemtervet a biztonsági szekrény működésének és biztonsági jellemzőinek ellenőrzésére és karbantartására. Ez magában foglalja a kopás, sérülés vagy elhasználódás jeleinek ellenőrzését, valamint az esetleges problémák azonnali kezelését.
  • Oktassa és tanítsa a felhasználókat a megfelelő tisztítási eljárásokról, valamint a biztonsági szekrényhez kapcsolódó minden kiömlés, sérülés vagy aggály azonnali jelentésének fontosságáról.

K. Milyen belső és külső méretei vannak ennek a biztonsági szekrénynek?

A.

  • Külső méret: 65 hüvelyk magas x 34 hüvelyk széles x 34 hüvelyk mélység.
  • Belső mérete: 60.5 hüvelyk magas x 30.8 hüvelyk szélesség × 30.3 hüvelyk mélység.

K. Hogyan tároljanak gyúlékony termékeket a felhasználók?

A.

  • A felhasználóknak a gyúlékony termékeket hűvös és száraz helyen kell tartaniuk.
  • A rongyok eldobásához és egyéb munkákhoz csak jóváhagyott tartályokat használhatnak.

Termékváltozatok

TermékekModellTételKapacitásszínekAjtók számaPolcok számaBiztonsági szekrény alkalmazásBiztonsági szekrény típusSump kapacitásÁr
JUSTRITE 893300 Gyúlékony szekrény, manuálisan zárható, 1 polcos, 30 gallon, 889 x 914 x 610 mm méret, sárga | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény30 gal.Sárga21Gyúlékony szekrényStandard 19L€1,727.88
JUSTRITE 893301 Gyúlékony szekrény, manuálisan zárható, 1 polc, 30 gallon, 35 hüvelyk magasság, piros | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény30 gal.Piros21Gyúlékony szekrényKarcsú5.15 gal.€2,664.37
JUSTRITE 8945053 Tűzveszélyes szekrény, 2 polcos, 2 ajtós, kézi bezárás, 45 gallon, fehér | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény45 gal.fehér22Gyúlékony szekrényStandard 5.15 gal.€3,030.18
JUSTRITE 899021 Tűzveszélyes szekrény, 2 polcos, 2 ajtós, önzáró, 90 gallon, piros | AA6ADF 13M573 899021Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény90 gal.Piros22Gyúlékony szekrényStandard 10.72 gal.€4,805.38
JUSTRITE 894580 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, 2 polccal, 1 kétoldalasan összecsukható önzáró ajtóval, 45 gallon, sárga | AB4LDY 1YNE7 894580Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény45 gal.Sárga12Gyúlékony szekrényStandard -€4,340.83
JUSTRITE 896020 tűzveszélyes biztonsági szekrény, önzáró, 60 gallon, 1651 x 864 x 864 mm méret, sárga | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény60 gal.Sárga22Gyúlékony szekrényStandard -€3,498.40
JUSTRITE 899000 Gyúlékony szekrény, manuálisan zárható, 2 polcos, 90 gallon, 1651 x 1092 x 864 mm Méret, sárga | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Tűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény90 gal.Sárga22Gyúlékony szekrényStandard -€4,490.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 896000 Gyúlékony biztonsági szekrény, kézi bezárás, 2 polc, 60 gallon, sárga
€3,353.36 /Mértékegység