JUSTRITE 894520 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, önzáró, 2 polcos, 170L, 1651 x 1092 x 457 mm Méret | AB4LDW JCB8945201, 8945201

JUSTRITE 894520 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, önzáró, 2 polcos, 170 literes, 1651 x 1092 x 457 mm méret

Raktáron
Tétel: AB4LDW Típus: 894520Kereszthivatkozás: JCB8945201, 8945201

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,149.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény
Adapter készlet5PW15
Kiegészítő polc1YNH7
Állítható polcokIgen
Kapacitás45 gal.
színekSárga
Ajtó típusaÖnzáró
Külső mélység18 "
Külső magasság65 "
Külső szélesség43 "
befejezPorbevonatú
Belső mélység14.6 "
Belső magasság60.5 "
Belső szélesség39.5 "
AnyagAcél
Ajtók száma2
Polcok száma2
Biztonsági szekrény alkalmazásGyúlékony szekrény
Biztonsági szekrény típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 139.05
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)114.3
HS-kód94032080900
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite 894520 classic biztonsági szekrény gyúlékony folyadékok és veszélyes anyagok biztonságos tárolására és rendszerezésére készült. Biztonságos elszigetelést és védelmet nyújt a tűzveszély ellen.

Jellemzők:

  • Haz-Alert fényvisszaverő figyelmeztető címkékkel van felszerelve, amelyek zseblámpával megvilágítva jobb láthatóságot biztosítanak áramszünet esetén.
  • Ez a Sure-Grip EX szekrény kettős szellőzőnyílással rendelkezik egy lángfogóval, amely lehetővé teszi a megfelelő szellőzést és a potenciálisan káros gőzök kibocsátását, így fenntartja a biztonságos munkakörnyezetet azáltal, hogy megakadályozza a gyúlékony vagy veszélyes gázok felhalmozódását.
  • 140 fokig nyitható kézi ajtóval és önzáró ajtóval rendelkezik, amely automatikusan bezáródik és bekattan, ha egy olvadó láncszem 165 °F-on megolvad tűzveszély esetén.
  • A Justrite 894520 classic biztonsági szekrény 18-as vastagságú acél duplafalból készül, 38 mm-es szigetelő légtérrel a tűz elleni védelem érdekében.
  • Szabadalmaztatott U-Loc fogantyúval rendelkezik, hengerzárral és hibabiztos zárómechanizmussal, amely biztosítja a reteszelőrendszer megbízható működését minden műveletnél hiba nélkül.

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA
  • NFPA
  • FM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Gyúlékony szekrények fúrhatók?

V. Nem, a felhasználók soha ne fúrjanak bele a szekrénybe, mert ez veszélyeztetheti a duplafalú kialakítást és a tűzvédelmet.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni, amikor az alkalmazásomhoz megfelelő Justrite biztonsági szekrényt választok?

A.

  • Anyag
  • Kapacitás
  • Méretek
  • Biztonsági szolgáltatások

K. Milyen karbantartást igényel a Justrite 894520 classic biztonsági szekrény?

A.

  • Hajtsa végre a szekrény rutinszerű ellenőrzését, hogy észlelje a sérülésekre utaló jeleket, például horpadásokat, korróziót vagy elhasználódott alkatrészeket.
  • Ellenőrizze és cserélje ki a sérült vagy elhasználódott tömítéseket a hatékony elszigetelés érdekében.
  • A gyors azonosítás érdekében ügyeljen arra, hogy a szekrényen található összes címke és jelölés jól látható és olvasható legyen.
  • A tisztaság fenntartása érdekében törölje le a burkolatot enyhe tisztítószerrel és vízzel.

K. A Justrite 896020 klasszikus biztonsági szekrény polcai állíthatók?

V. Igen, a Justrite 896020 classic biztonsági szekrény polcai beállíthatók, így a fogyasztók a tárolási igényeiknek megfelelő polcmagasságot választhatnak. Ez az alkalmazkodóképesség maximalizálja a szekrényen belüli helykihasználást, és lehetővé teszi a különböző méretű tartályok kezelését.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásAjtó típusaBelső mélységBelső magasságPolcok számaÁr
JUSTRITE 893000 tűzveszélyes biztonsági szekrény, manuálisan zárható, 1 polcos, 114 literes, 1118 x 1092 x 457 mm Méret | AB4LDQ JCB8930001, 8930001 89300030 gal.Kézikönyv14.6 "39.6 "1€2,315.24
JUSTRITE 893020 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, önzáró, 1 polcos, 114L, 1118 x 1092 x 457 mm Méret | AB4LDR JCB8930201, 8930201 89302030 gal.Önzáró14.6 "39.6 "1€2,552.19
JUSTRITE 894500 tűzveszélyes biztonsági szekrény, manuálisan zárható, 2 polcos, 170L, 1651 x 1092 x 457 mm Méret | AB4LDV JCB8945001, 8945001 89450045 gal.Kézikönyv14.6 "60.5 "2€2,858.43
JUSTRITE 899020 Klasszikus biztonsági szekrény, záródó, 2 polcos, 341 literes, 1651 x 1092 x 864 mm méret, sárga | AB4LEN JCB8990201, 8990201 89902090 gal.Önzáró30.3 "60.5 "2€4,706.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 894520 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, önzáró, 2 polcos, 170 literes, 1651 x 1092 x 457 mm méret
€3,149.16 /Mértékegység