JUSTRITE 893020 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, önzáró, 1 polcos, 114L, 1118 x 1092 x 457 mm Méret | AB4LDR JCB8930201, 8930201

JUSTRITE 893020 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, önzáró, 1 polcos, 114 literes, 1118 x 1092 x 457 mm-es méret

Raktáron
Tétel: AB4LDR Típus: 893020Kereszthivatkozás: JCB8930201, 8930201

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,552.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény
Adapter készlet5PW15
Kiegészítő polc1YNH7
Kapacitás30 gal.
színekSárga
Ajtó típusaÖnzáró
Külső mélység18 "
Külső magasság44 "
Külső szélesség43 "
befejezPorbevonatú
Belső mélység14.6 "
Belső magasság39.6 "
Belső szélesség39.5 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma2
Polcok száma1
Raklap mennyisége2
Biztonsági szekrény alkalmazásGyúlékony szekrény
Biztonsági szekrény típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 98.55
Hajó magassága (cm)124.46
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)114.3
HS-kód94032080900
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite 893020 Sure-Grip klasszikus biztonsági szekrény gyúlékony üzemanyagokat és vegyszereket tartalmazó tartályok/palackok tárolására szolgál. Ez a biztonsági szekrény ideális fémmegmunkáló és gyártó létesítményekhez.

Jellemzők:

  • A Justrite 893020 klasszikus biztonsági szekrény hibabiztos zárómechanizmussal és hárompontos, rozsdamentes acél golyós reteszelő rendszerrel rendelkezik a tartály maximális biztonsága érdekében.
  • Vastag duplafalú kialakítással és 18-as hegesztett acélszerkezettel rendelkezik a tartósság érdekében.
  • Szigetelt légtere teljes tűz- és gyulladásállóságot biztosít.
  • Ez a Justrite 893020 biztonsági szekrény önreteszelő ajtókkal rendelkezik a problémamentes zárás érdekében, miközben teljes védelmet nyújt tűz esetén.
  • Haz-Alert fényvisszaverő figyelmeztető címkékkel van ellátva a maximális láthatóság érdekében áramkimaradás és tűz esetén.
  • Ez a biztonsági szekrény szabadalmaztatott SpillSlope horganyzott acél polcokkal rendelkezik, amelyek a szivárgásmentes alsó teknőhöz irányítják a kiömlött anyagokat.
  • Ólommentes poliészter / epoxi porszórt bevonattal rendelkezik, amely biztosítja a vegyszerállóságot.

Kompatibilis tartozékok:

Szabványok és jóváhagyások:

  • FM
  • OSHA
  • NFPA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A Justrite 893020 klasszikus biztonsági szekrény lopásbiztos?

V. Igen, rendelkezik egy U-Loc fogantyúval, hengerzárral és kulcskészlettel, amely biztosítja a lakattal való kompatibilitást.

K. A Justrite 893020 classic biztonsági szekrény teljesen tűzálló?

V. Igen, kettős szellőzőnyílással rendelkezik lánglevezetőkkel a légáramlás érdekében még tűz kitörése esetén is. Lángfogók megakadályozzák a tűz bejutását a szekrénybe.

K. Állíthatóak ennek a biztonsági szekrénynek a polcai?

V. Igen, a szekrényben lévő polcok állíthatóak, lehetővé téve egyedi tárolási elrendezések létrehozását a különböző méretű konténerek elhelyezéséhez.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell betartani a Justrite 893020 classic biztonsági szekrény használatakor?

A.

  • Megfelelően címkézze fel és azonosítsa a szekrény tartalmát a megfelelő veszélyesanyag-címkékkel.
  • Ismerje a tárolt anyagok kompatibilitását a szekrény építőanyagaival.
  • Tartsa be a szekrény megadott tárolókapacitási határait.
  • Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről azon a területen, ahol a szekrény el van helyezve.
  • Földelje le a szekrényt a mellékelt földelő csatlakozással vagy sarukkal.
  • Használaton kívül tartsa zárva és zárva a szekrény ajtaját.
  • Rendszeresen ellenőrizze a szekrényt, hogy nincs-e rajta sérülés, kopás vagy szivárgás.
  • A szekrény közelében legyen elérhető kiömlés-elhárítási berendezés.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásAjtó típusaBelső mélységBelső magasságPolcok számaÁr
JUSTRITE 893000 tűzveszélyes biztonsági szekrény, manuálisan zárható, 1 polcos, 114 literes, 1118 x 1092 x 457 mm Méret | AB4LDQ JCB8930001, 8930001 89300030 gal.Kézikönyv14.6 "39.6 "1€2,315.24
JUSTRITE 894500 tűzveszélyes biztonsági szekrény, manuálisan zárható, 2 polcos, 170L, 1651 x 1092 x 457 mm Méret | AB4LDV JCB8945001, 8945001 89450045 gal.Kézikönyv14.6 "60.5 "2€2,858.43
JUSTRITE 894520 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, önzáró, 2 polcos, 170L, 1651 x 1092 x 457 mm Méret | AB4LDW JCB8945201, 8945201 89452045 gal.Önzáró14.6 "60.5 "2€3,149.16
JUSTRITE 899020 Klasszikus biztonsági szekrény, záródó, 2 polcos, 341 literes, 1651 x 1092 x 864 mm méret, sárga | AB4LEN JCB8990201, 8990201 89902090 gal.Önzáró30.3 "60.5 "2€4,706.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 893020 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, önzáró, 1 polcos, 114 literes, 1118 x 1092 x 457 mm-es méret
€2,552.19 /Mértékegység