JUSTRITE 899020 Klasszikus biztonsági szekrény, záródó, 2 polcos, 341 literes, 1651 x 1092 x 864 mm méret, sárga | AB4LEN JCB8990201, 8990201

JUSTRITE 899020 Klasszikus biztonsági szekrény, önzáró, 2 polcos, 341 literes, 1651 x 1092 x 864 mm-es méret, sárga

Raktáron
Tétel: AB4LEN Típus: 899020Kereszthivatkozás: JCB8990201, 8990201

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,802.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzveszélyes folyadékbiztonsági szekrény
Kiegészítő polc1YNG5
Állítható polcokIgen
Kapacitás90 gal.
színekSárga
Ajtó típusaÖnzáró
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 30
Külső mélység34 "
Külső magasság65 "
Külső szélesség43 "
befejezPorbevonatú
Belső mélység30.3 "
Belső magasság60.5 "
Belső szélesség39.5 "
AnyagAcél
Anyagvastagság18 ga.
Ajtók száma2
Polcok száma2
Raklap mennyisége1
Biztonsági szekrény alkalmazásGyúlékony szekrény
Biztonsági szekrény típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 171.45
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)114.3
HS-kód94032080900
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite 899020 classic biztonsági szekrény ideális peszticidek, festékek, tinta, savak és különféle veszélyes gyúlékony anyagok tárolására speciálisan épített tűzálló helyen a maximális biztonság és biztonság érdekében.

Jellemzők:

  • A Justrite 899020 classic biztonsági szekrények 18-as vastagságú, duplafalú, hegesztett acélból készülnek, 1-1/2 hüvelykes szigetelő légterével, hogy ellenálljanak a tűzveszélynek.
  • Önreteszelő ajtókkal rendelkezik, amelyek akár 180 fokban is kinyílhatnak, és automatikusan bezáródnak, ha egy olvadó láncszem 165 °F feletti hőmérsékleten megolvad, és fokozott tűzvédelmet kínál.
  • Ez a Sure-Grip EX szekrény hibabiztos zárómechanizmussal rendelkezik, így a hárompontos, rozsdamentes acél golyós reteszelő rendszer hatékonyan működik.
  • Szabadalmaztatott U-Loc fogantyúval rendelkezik, amelyet fokozott biztonságra és megbízható működésre terveztek, hogy megakadályozza a szekrény tartalmához való jogosulatlan hozzáférést, biztosítva a szekrény biztonságos zárását és zárva tartását, nyugalmat és a tárolt anyagok vagy berendezések biztonságát.
  • Ez a szekrény Haz-Alert fényvisszaverő figyelmeztető címkékkel van felszerelve, amelyek biztosítják a láthatóságot áramkimaradás esetén (egy elemlámpával megvilágítva) vagy tűzveszély esetén.
  • Szabadalmaztatott SpillSlope horganyzott acél polccal rendelkezik, amely a szivárgásmentes, 2 hüvelykes alsó olajteknő hátuljára és aljára irányítja a kiömléseket.
  • Ezt a szekrényt kettős szellőzőnyílással tervezték, amelyek egy lángfogót tartalmaznak, amely elősegíti a megfelelő szellőzést a szekrényen belül, miközben biztosítja a potenciálisan káros gőzök biztonságos kibocsátását, és minimálisra csökkenti a balesetek vagy az égés kockázatát.
  • Ezenkívül kettős szellőzőnyílással rendelkezik, négy állítható önszintező lábbal, háromnyelvű figyelmeztető címkékkel és földelő csatlakozóval.
  • Ez a tartós egység ólommentes, epoxi / poliészter porszórt felülettel rendelkezik a kiváló vegyszerállóság érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA
  • NFPA 30
  • NFPA 1
  • FM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi gyúlékony folyadék tárolható egy helyiségben?

V. Ne tároljon 25 gallonnál több éghető és gyúlékony folyadékot egy helyiségben, jóváhagyott tárolószekrényen kívül.

K. Milyen karbantartást igényel a Justrite 899020 tűzveszélyes biztonsági szekrény?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a szekrényt, hogy észlelje a sérülésekre utaló jeleket, például horpadásokat, korróziót vagy elhasználódott alkatrészeket.
  • A szekrény tisztaságát enyhe tisztítószerrel és vízzel törölje át.
  • Ellenőrizze és cserélje ki a sérült vagy elhasználódott tömítéseket a hatékony elszigetelés érdekében.
  • Győződjön meg arról, hogy a szekrényen lévő összes címke és jelölés látható és olvasható marad.

K. Hogyan helyezzük el a veszélyes anyagokat a biztonsági szekrényben?

A.

  • A biztonsági szekrényben a veszélyes anyagokat veszélyességi osztályuk alapján rendezze el.
  • Helyezze a legveszélyesebb anyagokat a szekrény tetejére, a legkevésbé veszélyes anyagokat pedig az aljára.
  • Biztosítsa az összes veszélyes anyag megfelelő címkézését és biztonságos tárolását.

K. Szivárgásmentes a Justrite 899020 classic biztonsági szekrény?

V. Ez a biztonsági szekrény beépített SpillSlope polcokkal rendelkezik, amelyek 3 hüvelykes közepén állíthatók, így rugalmas tárolási lehetőségeket biztosítanak. Polcai beépített csatornákkal vannak kialakítva, amelyek a kiömlött vagy szivárgó anyagokat a szivárgásmentes akna aljára irányítják, biztosítva a megfelelő elszigetelést és az egyszerű tisztítást.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásAjtó típusaBelső mélységBelső magasságPolcok számaÁr
JUSTRITE 893000 tűzveszélyes biztonsági szekrény, manuálisan zárható, 1 polcos, 114 literes, 1118 x 1092 x 457 mm Méret | AB4LDQ JCB8930001, 8930001 89300030 gal.Kézikönyv14.6 "39.6 "1€2,347.94
JUSTRITE 893020 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, önzáró, 1 polcos, 114L, 1118 x 1092 x 457 mm Méret | AB4LDR JCB8930201, 8930201 89302030 gal.Önzáró14.6 "39.6 "1€2,604.28
JUSTRITE 894500 tűzveszélyes biztonsági szekrény, manuálisan zárható, 2 polcos, 170L, 1651 x 1092 x 457 mm Méret | AB4LDV JCB8945001, 8945001 89450045 gal.Kézikönyv14.6 "60.5 "2€2,916.77
JUSTRITE 894520 Tűzveszélyes biztonsági szekrény, önzáró, 2 polcos, 170L, 1651 x 1092 x 457 mm Méret | AB4LDW JCB8945201, 8945201 89452045 gal.Önzáró14.6 "60.5 "2€3,213.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 899020 Klasszikus biztonsági szekrény, önzáró, 2 polcos, 341 literes, 1651 x 1092 x 864 mm-es méret, sárga
€4,802.68 /Mértékegység