A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , Kibocsátási magasság (in.): 27.25 , Kibocsátási szélesség (in.): 17.125 , Ház kivitele: Galvanizált , Ház magassága: 39.437 " , Ház hossza: 35.125 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Ház szélessége: 17.125 " , Bemeneti átm.: 22-5 / 16 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Ventilátor fordulatszám: 600 , Max. Bemeneti hőmérséklet: 150 ° F , Motorház: TEFC , Beépítési helyzet: Ventillátor tengely vízszintes , Tengely átmérő: 1-3 / 16 " , Típus: Szíjhajtás, egyetlen bemeneti előre görbe meghajtócsomaggal , Kerékátmérő: 22 1 / 8 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 10.875 "
Szíjhajtású fúvók, szögletes ház
A Dayton szíjhajtású, egy bemenetű, előre ívelt fúvókákat ipari és kereskedelmi létesítmények levegőjének keringetésére tervezték. Ezek a nyitott, cseppálló fúvók előre íveltek, acél kerekekkel és horganyzott acél házzal rendelkeznek a korrózióállóság, a szilárdság és a tartósság érdekében. Szíjhajtásúak a fordulatszámok rugalmassága érdekében, és egyetlen levegőbemenettel rendelkeznek a levegő beszívásához a ventilátorház egyik oldaláról. Válasszon ezeknek az egy bemenetű, előre ívelt fúvókáknak a széles kínálatából, amelyek 390, 445, 530 és 600 ford./perc sebességű változatban állnak rendelkezésre.